9,50 $ ch.
Prix: 285,00 $ / Pkg de 30
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
EBV, PS-25 no 2, 500 watt, 115/125 volts, 6 heure évalué l’ampoule avec base E26.
Poids &Dimensions
- Largeur 3-1/8 po (7,94 cm)
- Hauteur 3-1/8 po (7,94 cm)
- Longueur 6
- Diamètre 3-1/8 po (7,94 cm)
- Base Moyen (E26)
Détails du produit
- Position de brûlure N’IMPORTE QUEL
- Couverture N°
- Puissance en watts 500 W
- Filament C-9
- Type Ampoule à incandescence
- Code de la lampe EBV, PS-25 NO 2
- Numéro de lampe EBV, PS-25 NO 2
- Quantité par paquet 24
- CRI 100
- Lumens 17000
- Forme PS25
- Tension 115/125 V
- Durée de vie moyenne 6 h
- Marque Ushio
- Numéro de référence du fabricant 1000263
- Remplir INC
- Température de couleur 3400 K
- Couleur Blanc
Conformité et certifications
- ANSI Base E26 (Base Standard)
- ANSI Code EBV/E26
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ushio 1000263 Ebv, Ps-25 n° 2, 500 Watts, ampoule de 6 heures, qté par paquet : 30
9,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit