22,00 $ ch.
Prix: 220,00 $ / Pkg de 10
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
EHJ, JC24V-250W, T4, 250 watt, 24 volt, 50 heure évalué l’ampoule à base de G6.35.
Poids &Dimensions
- Largeur 1/2 en
- Hauteur 1/2 en
- Longueur 2-3/16
- Diamètre 1/2 en
- Base GY6,35
Détails du produit
- Position de brûlure BD/HZ
- Couverture N°
- Puissance en watts 250 W
- Filament CBAR6
- Type Ampoule halogène
- Code de la lampe EHJ, JC24V-250W
- Numéro de lampe EHJ, JC24V-250W
- Quantité par paquet 10
- CRI 100
- Lumens 8500
- Forme T4
- Tension 24 V
- Durée de vie moyenne 50 h
- Marque Ushio
- Numéro de référence du fabricant 1000290
- Remplir HAL
- Température de couleur 3400 K
- Couleur Effacer
Conformité et certifications
- ANSI Base G6,35
- ANSI Code EHJ/G6,35
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ushio 1000290 Ehj, Jc24v-250w, T4, 250 Watts, ampoule de 50 heures, qté par paquet : 10
22,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit