25,95 $ ch.
Prix: 259,50 $ / Pkg de 10
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
EJL, 24W-JCR200V, MR16, 200 watt, 24 volts, 50 heure évalué l’ampoule avec la base de GX5.3.
Poids &Dimensions
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Diamètre 2 in (5,08 cm)
- Longueur 1-3/4
- Base GX5,3
Détails du produit
- Position de brûlure BD/HZ
- Durée de vie moyenne 50 h
- Tension 24 V
- Couverture N°
- Puissance en watts 200 W
- Filament CC-6
- Type Ampoule à réflecteur halogène
- Code de la lampe EJL, JCR24V-200W
- Numéro de lampe EJL, JCR24V-200W
- Quantité par paquet 10
- Marque Ushio
- Numéro de référence du fabricant 1000300
- Lumens 1100
- Remplir HAL
- Forme MR16
- Température de couleur 3400 K
- Couleur Effacer
Conformité et certifications
- ANSI Base GX5,3
- ANSI Code EJL/GX5,3
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ushio 1000300 Ejl, Jcr24v-200w, Mr16, 200 Watts, ampoule de 50 heures, qté par paquet : 10
25,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit