22,00 $ ch.
Prix: 220,00 $ / Pkg de 10
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Faite de matériaux de haute qualité pour une durabilité longue durée. Fournit la vie éclairage longue durée. 150 watts, lampe halogène 2900 T4 Kelvin a deux broches style base (BA15D). 2 000 heures de durée de vie moyenne d’éclairement. La forme est T4. Wattages est 150.
Poids &Dimensions
- Base Baïonnette de Contact double (BA15d)
- Longueur totale maximale 2,44 po (6,2 cm)
- Diamètre de l’enveloppe 0,51 po (1,3 cm)
Détails du produit
- Position de brûlure N’IMPORTE QUEL
- Tension 120 V
- Durée de vie moyenne 2000 hr
- Couverture Non
- Puissance en watts 150 W
- Filament CC-8
- Type Halogène
- Code de la lampe ETC., JCV120V-150WGB
- Numéro de lampe ETC., JCV120V-150WGB
- Quantité par paquet 10
- Marque Ushio
- Numéro de référence du fabricant 1000373
- Remplir HAL
- Lumens 2800
- Forme T4
- Température de couleur 2900 K
- Couleur CLAIRE
- Sans ozone OUI
Conformité et certifications
- ANSI Base BA15D
- ANSI Code ETC/BA15D
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
8,80 $
Milwaukee® Détecteur de tension à double portée 2203-20 10-1000V
Article nº : B1953468
Pas encore évalué
54,95 $
Klein Tools® 11057 Klein-Kurve® 20-30 AWG solide à dénuder & Cutter
Article nº : B2235541
Pas encore évalué
35,95 $
109,95 $
Ushio 1000373 etc., Jcv120v-150wgb, T4, 150 Watts, ampoule de 2000 heure, qté par paquet : 10
22,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires