4,95 $ ch.
Prix: 123,75 $ / Pkg de 25
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
F25T8/841, 36" 86CRI, T8, 25 watt, 24000 heure évalué ampoule avec base de G13.
Grâce à des progrès technologiques et des composants de qualité le plus élevés, lampe fluorescente T8 peut économiser jusqu'à 40 % sur les coûts de l’énergie sans perte de la lumière sur les types de lampes anciennes technologies T12. La série fluorescente USHIO Ultra8TM offre une alternative écologique mais aussi économique pour les lampes fluorescentes T12 standards. Les Ultra8TMlamps utilisent des revêtements protecteurs, réduisant ainsi la dégradation de phosphore tout en augmentant le flux lumineux. Avancée des revêtements halosphosphor et triphosphor ont également été ajoutés pour augmenter la stabilité de lumen et permettre une charge plus élevée. USHIO Ultra8TM lampes emploient une garde de cathode de précision machinée, qui empêche la fin assombrissement pour assurer une puissance lumineuse maximale tout au long de la vie de la lampe. Trois puissances sont disponibles tels que 17W, 25W, 28W et 32W avec les températures de couleur allant de K 3000 5000 k.
Grâce à des progrès technologiques et des composants de qualité le plus élevés, lampe fluorescente T8 peut économiser jusqu'à 40 % sur les coûts de l’énergie sans perte de la lumière sur les types de lampes anciennes technologies T12. La série fluorescente USHIO Ultra8TM offre une alternative écologique mais aussi économique pour les lampes fluorescentes T12 standards. Les Ultra8TMlamps utilisent des revêtements protecteurs, réduisant ainsi la dégradation de phosphore tout en augmentant le flux lumineux. Avancée des revêtements halosphosphor et triphosphor ont également été ajoutés pour augmenter la stabilité de lumen et permettre une charge plus élevée. USHIO Ultra8TM lampes emploient une garde de cathode de précision machinée, qui empêche la fin assombrissement pour assurer une puissance lumineuse maximale tout au long de la vie de la lampe. Trois puissances sont disponibles tels que 17W, 25W, 28W et 32W avec les températures de couleur allant de K 3000 5000 k.
- Fonctionnalités
- TCLP Compliant - mercure basse minimise les effets de l’immersion de la lampe sur l’environnement
- Pointe de la technologie économise jusqu'à 40 % sur les coûts de l’énergie sur les lampes T12
- Rendu de couleur élevée - jusqu'à 86CRI
- Garde de précision machiné cathode empêche assombrissement tout au long de la vie de la lampe
- Qualité et amélioration de la distribution lumineuse
- Atout environnement - longue vie empêche l’accumulation de lampes mis au rebut, ce qui signifie moins de déchets
- Utiliser avec démarrage rapide ou démarrage instantané des ballasts
Poids &Dimensions
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Diamètre de l’enveloppe 1 in (2,54 cm)
- Diamètre 1 in (2,54 cm)
- Longueur nominale 36 in (91,44 cm)
- Base Med bi-broches (G13)
- Longueur totale maximale 915 mm
Détails du produit
- Position de brûlure N’IMPORTE QUEL
- Couverture N°
- Puissance en watts 25 W
- Type T8
- Code de la lampe F25T8/841, 36-86CRI
- Numéro de lampe F25T8/841, 36-86CRI
- Quantité par paquet 25
- CRI 86
- Lumens 2250
- Balise Meta Fluorescent
- Forme Chambre à air T8
- Sans ozone OUI
- Durée de vie moyenne 24000 hr
- Marque Ushio
- Numéro de référence du fabricant 3000265
- Remplir HG
- Température de couleur 4100 K
- Couleur Blanc
Conformité et certifications
- ANSI Base G13
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ballast électronique Philips Advance ICN4P32N T8, mise en marche instantanée, 4 ou 3- 32 W, lampes T8, 0,88 BF
Article nº : 501808
Pas encore évalué
33,95 $
Philips Advance ICN2P32N Ballast électronique T8, démarrage instantané, 2 ou 1- 32W T8 lampes, 89 BF
Article nº : B1327317
Pas encore évalué
26,95 $
Ushio 3000265 F25t8/841, 36" 86cri, T8, 25 Watts, ampoule de 24000 heures, qté par paquet : 25
4,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires