Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Ushio 3000101 F32t8/841, 48" 86cri, T8, 32 Watts, ampoule de 24000 heures - Qté par paquet : 25

Ushio 3000101 F32t8/841, 48" 86cri, T8, 32 Watts, ampoule de 24000 heures, qté par paquet : 25

Article nº : WBB261929

(2)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

4,84 $ ch.

Prix: 121,00 $ / Pkg de 25

Quantité

Les clients ont également été consultés

Ushio 3000102 F32t8/850, 48" 86cri, T8, 32 Watts, ampoule de 24000 heures - Qté par paquet : 25

Ushio 3000102 F32t8/850, 48" 86cri, T8, 32 Watts, ampoule de 24000 heures, qté par paquet : 25

Ushio 3000099 F32t8/830, 48" 86cri, T8, 32 Watts, ampoule de 24000 heures - Qté par paquet : 25

Ushio 3000099 F32t8/830, 48" 86cri, T8, 32 Watts, ampoule de 24000 heures, qté par paquet : 25

Ushio 3000459 F14t5/835, 22" 85cri, T5, 14 Watts, ampoule de 20000 heures - Qté par paquet : 25

Ushio 3000459 F14t5/835, 22" 85cri, T5, 14 Watts, ampoule de 20000 heures, qté par paquet : 25

F32T8/841, 48" 86CRI, T8, 32 watt, 24000 heure évalué ampoule avec base de G13.

Grâce à des progrès technologiques et des composants de qualité le plus élevés, lampe fluorescente T8 peut économiser jusqu'à 40 % sur les coûts de l’énergie sans perte de la lumière sur les types de lampes anciennes technologies T12. La série fluorescente USHIO Ultra8TM offre une alternative écologique mais aussi économique pour les lampes fluorescentes T12 standards. Les Ultra8TMlamps utilisent des revêtements protecteurs, réduisant ainsi la dégradation de phosphore tout en augmentant le flux lumineux. Avancée des revêtements halosphosphor et triphosphor ont également été ajoutés pour augmenter la stabilité de lumen et permettre une charge plus élevée. USHIO Ultra8TM lampes emploient une garde de cathode de précision machinée, qui empêche la fin assombrissement pour assurer une puissance lumineuse maximale tout au long de la vie de la lampe. Trois puissances sont disponibles tels que 17W, 25W, 28W et 32W avec les températures de couleur allant de K 3000 5000 k.

    Fonctionnalités
  • TCLP Compliant - mercure basse minimise les effets de l’immersion de la lampe sur l’environnement
  • Pointe de la technologie économise jusqu'à 40 % sur les coûts de l’énergie sur les lampes T12
  • Rendu de couleur élevée - jusqu'à 86CRI
  • Garde de précision machiné cathode empêche assombrissement tout au long de la vie de la lampe
  • Qualité et amélioration de la distribution lumineuse
  • Atout environnement - longue vie empêche l’accumulation de lampes mis au rebut, ce qui signifie moins de déchets
  • Utiliser avec démarrage rapide ou démarrage instantané des ballasts

Poids &Dimensions

  • Largeur 1 in (2,54 cm)
  • Hauteur 1 in (2,54 cm)
  • Longueur 48 in (121,92 cm)
  • Diamètre de l’enveloppe 1 in (2,54 cm)
  • Diamètre 1 in (2,54 cm)
  • Longueur nominale 48 in (121,92 cm)
  • Base Med bi-broches (G13)
  • Longueur totale maximale 1219 mm

Détails du produit

  • Position de brûlure N’IMPORTE QUEL
  • Couverture
  • Puissance en watts 32 W
  • Type T8
  • Code de la lampe F32T8/841, 48-86CRI
  • Numéro de lampe F32T8/841, 48-86CRI
  • Quantité par paquet 25
  • CRI 86
  • Lumens 3050
  • Balise Meta Fluorescent
  • Forme Chambre à air T8
  • Sans ozone OUI
  • Durée de vie moyenne 24000 hr
  • Marque Ushio
  • Numéro de référence du fabricant 3000101
  • Remplir HG
  • Température de couleur 4100 K
  • Couleur Blanc

Conformité et certifications

  • ANSI Base G13
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
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
  • Reviewer : LORIE

    Date de : Avril 23, 2019

    Ampoule fluorescente de Ushio 32 watts
    Votre commentaire :
    Bonnes ampoules, fonctionne comme prévu
  • Reviewer : LORIE

    Date de : Avril 23, 2019

    Ampoule fluorescente de Ushio 32 watts
    Votre commentaire :
    bon
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
Ushio 3000101 F32t8/841, 48" 86cri, T8, 32 Watts, ampoule de 24000 heures - Qté par paquet : 25

Ushio 3000101 F32t8/841, 48" 86cri, T8, 32 Watts, ampoule de 24000 heures, qté par paquet : 25

Article nº : WBB261929