6,30 $ ch.
Prix: 157,50 $ / Pkg de 25
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
F54T5HO/841, 46" 85CRI, T5, 54 watt, 20000 heure évalué ampoule avec base de G5.
Ultra 5TM T5 les lampes fluorescentes sont le plus récent fluorescent linéaire offrant de USHIO. Le très petit diamètre de 5/8-pouces et un excellent rendement lumineux de ces lampes les rendent idéales pour une variété d’applications d’éclairage à haute baie d’éclairage sous les armoires.
Ultra 5TM T5 les lampes fluorescentes sont le plus récent fluorescent linéaire offrant de USHIO. Le très petit diamètre de 5/8-pouces et un excellent rendement lumineux de ces lampes les rendent idéales pour une variété d’applications d’éclairage à haute baie d’éclairage sous les armoires.
- Fonctionnalités
- Source de lumière de profil bas - design slim polyvalent pour meilleure luminaire optique et une plus grande variété d’applications
- Efficacité énergétique - jusqu'à 104 LM/w
- Revêtement spécial phosphore et cathodes lovés - améliore la stabilité de lumen durée de vie de la lampe
- Rendu de couleur élevé - lampes à haut rendement et haute sortie T5 ont un CRI 85
- Haute température de fonctionnement - Lumens augmentent à des températures ambiantes plus chauds
- Démarrage instantané et re-grève capacité - idéal pour l’utilisation sur des circuits et des détecteurs de présence de gradation
- Atout environnement - longue vie empêche l’accumulation de lampes mis au rebut, ce qui signifie moins de déchets
Poids &Dimensions
- Largeur 5/8 en
- Hauteur 5/8 en
- Longueur 45-13/16 po (116,36 cm)
- Diamètre de l’enveloppe 0,61 po (1,55 cm)
- Diamètre 5/8 en
- Longueur nominale 45,8 po (116,33 cm)
- Base Miniature bi-broches (G5)
- Longueur totale maximale 1163 mm
Détails du produit
- Position de brûlure N’IMPORTE QUEL
- Couverture N°
- Puissance en watts 54 W
- Type T5 Haut rendement
- Code de la lampe F54T5HO/841, 46-85CRI
- Numéro de lampe F54T5HO/841
- Quantité par paquet 25
- CRI 85
- Lumens 5000
- Balise Meta Fluorescent
- Forme Chambre à air T5
- Sans ozone OUI
- Durée de vie moyenne 20000 hr
- Marque Ushio
- Numéro de référence du fabricant 3000396
- Température de couleur 4100 K
- Couleur Blanc
Conformité et certifications
- ANSI Base G5
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Kevin Bass
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ushio 3000396 F54t5ho/841, 46" 85cri, T5, 54 Watts, ampoule de 20000 heures, qté par paquet : 25
6,3 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires