13,75 $ ch.
Prix: 220,00 $ / Pkg de 16
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
FB32T8/835/6, lampe de coude en U, T8, 32 watt, 24000 heure évalué ampoule avec base G13.
Grâce à des progrès technologiques et des composants de qualité le plus élevés, lampes fluorescentes T8 peut économiser jusqu'à 40 % sur les coûts de l’énergie sans perte de la lumière sur les types de lampes anciennes technologies T12. La série fluorescente USHIO Ultra8TM offre une alternative écologique mais aussi économique pour les lampes fluorescentes T12 standards. Les lampes de Ultra8TM utilisent des revêtements protecteurs, réduisant ainsi la dégradation de phosphore tout en augmentant le flux lumineux. Avancée des revêtements halophosphores et triphosphor ont également été ajoutés pour augmenter la stabilité de lumen et permettre une charge plus élevée. USHIO Ultra8TM lampes emploient une garde de cathode de précision machinée, qui empêche la fin assombrissement pour assurer une puissance lumineuse maximale tout au long de la vie de la lampe. 800 lampes série Tri-phosphore rendent couleurs plus près à celle de la nature. Ces lampes sont mieux adaptées aux magasins de détail, boutiques de vêtements, magasins de peinture, salons de coiffure, impression studios entreprises et arts graphiques. Série 700 s’appliquent où un rendu des couleurs n’est pas d’une importance cruciale. Ces lampes conviennent mieux pour les immeubles de bureaux et aires de fabrication. Disponible en 32W avec une large gamme de températures de couleur allant de K 3000 5000 k.
Grâce à des progrès technologiques et des composants de qualité le plus élevés, lampes fluorescentes T8 peut économiser jusqu'à 40 % sur les coûts de l’énergie sans perte de la lumière sur les types de lampes anciennes technologies T12. La série fluorescente USHIO Ultra8TM offre une alternative écologique mais aussi économique pour les lampes fluorescentes T12 standards. Les lampes de Ultra8TM utilisent des revêtements protecteurs, réduisant ainsi la dégradation de phosphore tout en augmentant le flux lumineux. Avancée des revêtements halophosphores et triphosphor ont également été ajoutés pour augmenter la stabilité de lumen et permettre une charge plus élevée. USHIO Ultra8TM lampes emploient une garde de cathode de précision machinée, qui empêche la fin assombrissement pour assurer une puissance lumineuse maximale tout au long de la vie de la lampe. 800 lampes série Tri-phosphore rendent couleurs plus près à celle de la nature. Ces lampes sont mieux adaptées aux magasins de détail, boutiques de vêtements, magasins de peinture, salons de coiffure, impression studios entreprises et arts graphiques. Série 700 s’appliquent où un rendu des couleurs n’est pas d’une importance cruciale. Ces lampes conviennent mieux pour les immeubles de bureaux et aires de fabrication. Disponible en 32W avec une large gamme de températures de couleur allant de K 3000 5000 k.
- Fonctionnalités
- Rendu de couleur élevée - jusqu'à 85CRI
- Garde de précision machiné cathode empêche assombrissement tout au long de la vie de la lampe
- espacement de jambe 6 inch
- Qualité et amélioration de la distribution lumineuse
- Atout environnement - longue vie empêche l’accumulation de lampes mis au rebut, ce qui signifie moins de déchets
- Utiliser avec démarrage rapide ou démarrage instantané des ballasts
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Espacement 6 po
- Diamètre 1 in (2,54 cm)
- Longueur nominale 23 in (58,42 cm)
- Longueur 23 in (58,42 cm)
- Base Med bi-broches (G13)
Détails du produit
- Durée de vie moyenne 24000 hr
- Puissance en watts 32 W
- Code de la lampe FB32T8/835/6
- Numéro de lampe Lampe FB32T8/835/6, siphon
- Quantité par paquet 20
- Marque Ushio
- CRI 85
- Numéro de référence du fabricant 3000276
- Lumens 2850
- Forme T8-Coude en U
- Température de couleur 3500 K
- Balise Meta Fluorescent
- Couleur Blanc
Conformité et certifications
- ANSI Base G13
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ushio 3000276 FB32T8/835/6 U-Bend T8 ampoule, 32 Watts, 24000 heures, 3500K, qté par paquet : 16
13,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires