34,95 $ ch.
Prix: 349,50 $ / Pkg de 10
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
FDT, 12W-JC100V, T3.5, 100 watt, 12 volts, 50 heure évalué l’ampoule avec la base de GY9.5.
Poids &Dimensions
- Largeur 7/16 en
- Hauteur 7/16 en
- Diamètre 7/16 en
- Longueur 2-1/4
- Base GY9,5
Détails du produit
- Position de brûlure BD/HZ
- Durée de vie moyenne 50 h
- Tension 12 V
- Puissance en watts 100 W
- Filament CBAR6
- Type Ampoule halogène
- Code de la lampe FDT, JC12V-100W
- Numéro de lampe FDT, JC12V-100W
- Quantité par paquet 10
- Marque Ushio
- Numéro de référence du fabricant 1000504
- Lumens 2900
- Remplir HAL
- Forme T3,5
- Température de couleur 3300 K
- Couleur Effacer
Conformité et certifications
- ANSI Base GY9,5
- ANSI Code FDT/GY9,5
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ushio 1000504 Fdt, Jc12v-100w, T3.5, 100 Watts, ampoule de 50 heures, qté par paquet : 10
34,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit