Quantité minimale: 17
Prix : 29,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
G15T8, Lampe germicide, T8, 15 watt, 55 volt, 8000 heures évalué l’ampoule avec base G13.
Lampes germicides USHIO sont des lampes à Arc au mercure basse qui émettent des radiations atteignant 253,7nm(UV-C). Cette sortie à 253,7nm est très efficace pour inactifs micro-organismes tels que les algues, les bactéries, les virus, les levures et les moisissures. Conçu par des ingénieurs expérimentés et en utilisant des matériaux de qualité en combinaison avec un procédé de fabrication étroitement contrôlé, Ushio fournit des lampes haute qualité exemptes d’impuretés pour maintenir un rendement solide et stable tout au long de la vie de la lampe.
Lampes germicides USHIO sont des lampes à Arc au mercure basse qui émettent des radiations atteignant 253,7nm(UV-C). Cette sortie à 253,7nm est très efficace pour inactifs micro-organismes tels que les algues, les bactéries, les virus, les levures et les moisissures. Conçu par des ingénieurs expérimentés et en utilisant des matériaux de qualité en combinaison avec un procédé de fabrication étroitement contrôlé, Ushio fournit des lampes haute qualité exemptes d’impuretés pour maintenir un rendement solide et stable tout au long de la vie de la lampe.
- Fonctionnalités
- Dose de mercure basse pour répondre aux exigences environnementales
- Revêtement spécialement formulé assure un rendement élevé sur heures de longue vie
- Construction de lampe de haute pureté pour stabiliser les UV de sortie et minimise l’amortissement (dépréciation de moyennes 20-25 % en fin de vie)
- Grande capacité de production fournissant des lampes avec une qualité constante et une livraison fiable
- Capacité de conception flexible pour le développement de la lampe personnalisée
- Pic spectral : 253,7 nm
- Applications
- Eau potable
- Traitement des eaux usées
- Système de conditionnement d’air
- Service médical :
- Usine de Production pharmaceutique
- Installation de traitement des aliments
- Matériaux d’emballage
- Laboratoire/recherche
- Photochimie
- Photothérapie
- Dermatologie
- Salle blanche
- Autres besoins de stérilisation & désinfection
Poids &Dimensions
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Longueur 17-3/16
- Diamètre de l’enveloppe 1 in (2,54 cm)
- Diamètre 1 in (2,54 cm)
- Base Med bi-broches (G13)
- Longueur totale maximale 17,16
Détails du produit
- Position de brûlure N’IMPORTE QUEL
- Couverture N°
- Puissance en watts 15 W
- Code de la lampe G15T8, Lampe germicide
- Type Ampoule germicide
- Numéro de lampe G15T8, Lampe germicide
- Quantité par paquet 20
- Forme T8
- Sans ozone N°
- Durée de vie moyenne 8000 hr
- Tension 55 V
- Marque Ushio
- Numéro de référence du fabricant 3000007
- Remplir HG
- Température de couleur Effacer K
- Couleur Effacer
Conformité et certifications
- ANSI Base G13
- ANSI Code G15T8/G13
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ushio 3000007 G15t8, ampoule germicide, T8, 15 Watts, 8000 heures - Qté Min 17
29,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit