30,95 $ ch.
Prix: 309,50 $ / Pkg de 10
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
GTL3, Lampe germicide, T6, 3 watt, 10,5 volt, 3000 heures évalué l’ampoule avec base E17.
Lampes germicides USHIO sont des lampes à Arc au mercure basse qui émettent des radiations atteignant 253,7nm(UV-C). Cette sortie à 253,7nm est très efficace pour inactifs micro-organismes tels que les algues, les bactéries, les virus, les levures et les moisissures. Conçu par des ingénieurs expérimentés et en utilisant des matériaux de qualité en combinaison avec un procédé de fabrication étroitement contrôlé, Ushio fournit des lampes haute qualité exemptes d’impuretés pour maintenir un rendement solide et stable tout au long de la vie de la lampe.
Lampes germicides USHIO sont des lampes à Arc au mercure basse qui émettent des radiations atteignant 253,7nm(UV-C). Cette sortie à 253,7nm est très efficace pour inactifs micro-organismes tels que les algues, les bactéries, les virus, les levures et les moisissures. Conçu par des ingénieurs expérimentés et en utilisant des matériaux de qualité en combinaison avec un procédé de fabrication étroitement contrôlé, Ushio fournit des lampes haute qualité exemptes d’impuretés pour maintenir un rendement solide et stable tout au long de la vie de la lampe.
- Fonctionnalités
- Dose de mercure basse pour répondre aux exigences environnementales
- Revêtement spécialement formulé assure un rendement élevé sur heures de longue vie
- Construction de lampe de haute pureté pour stabiliser les UV de sortie et minimise l’amortissement (dépréciation de moyennes 20-25 % en fin de vie)
- Grande capacité de production fournissant des lampes avec une qualité constante et une livraison fiable
- Capacité de conception flexible pour le développement de la lampe personnalisée
- Pic spectral : 253,7 nm
- Applications
- Eau potable
- Traitement des eaux usées
- Système de conditionnement d’air
- Service médical :
- Usine de Production pharmaceutique
- Installation de traitement des aliments
- Matériaux d’emballage
- Laboratoire/recherche
- Photochimie
- Photothérapie
- Dermatologie
- Salle blanche
- Autres besoins de stérilisation & désinfection
Poids &Dimensions
- Largeur 11/16 en
- Hauteur 11/16 en
- Longueur 2-1/16
- Diamètre de l’enveloppe 0,79 po (2,01 cm)
- Diamètre 11/16 en
- Base Intermédiaire (E17)
- Longueur totale maximale 2,48
Détails du produit
- Position de brûlure N’IMPORTE QUEL
- Couverture N°
- Puissance en watts 3 W
- Code de la lampe GTL3G, Lampe germicide
- Type Ampoule germicide
- Numéro de lampe GTL3G, Lampe germicide
- Quantité par paquet 10
- Forme T6
- Sans ozone N°
- Durée de vie moyenne 3000 hr
- Tension 10,5 V
- Marque Ushio
- Numéro de référence du fabricant 3000730
- Remplir HG
- Température de couleur Effacer K
- Couleur Effacer
Conformité et certifications
- ANSI Base E-17 (intermédiaire)
- ANSI Code GTL3G/E17
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ushio 3000730 GTL3G, Germicidal Bulb, E17, 3 Watts, 3000 Heures, qté par paquet : 10
30,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit