17,75 $ ch.
Prix: 177,50 $ / Pkg de 10
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Faite de matériaux de haute qualité pour une durabilité longue durée. Fournit la vie éclairage longue durée. 75 watts, lampe halogène 2800 T4 Kelvin a deux broches style base (BA15D). 1 000 heures de durée de vie moyenne d’éclairement. La forme est T4. Wattages est 75.
Poids &Dimensions
- Base Baïonnette de Contact double (BA15d)
- Longueur totale maximale 2,32 po (5,89 cm)
- Diamètre de l’enveloppe 0,55 po (1,4 cm)
Détails du produit
- Position de brûlure N’IMPORTE QUEL
- Durée de vie moyenne 1000 hr
- Tension 120 V
- Couverture Non
- Puissance en watts 75 W
- Filament CC-8
- Code de la lampe JCV120V-75WGB/BA15D
- Type Halogène
- Numéro de lampe JCV120V-75WGB/BA15D
- Marque Ushio
- Quantité par paquet 10
- Remplir HAL
- Numéro de référence du fabricant 1000986
- Lumens 1200
- Forme T4
- Température de couleur 2800 K
- Couleur CLAIRE
- Sans ozone OUI
Conformité et certifications
- ANSI Base BA15D
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Ushio 1000986 Jcv120v-75wgb/Ba15d, T4, 75 Watts, ampoule de 1000 heures, qté par paquet : 10
17,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit