13,50 $ ch.
Prix: 162,00 $ / Pkg de 12
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
SM-8018, INC6V-15W/T19X52, T6, 15 watt, 6 volts, 200 heure évalué l’ampoule avec la base de BA15D.
Poids &Dimensions
- Largeur 3/4 po (1,91 cm)
- Hauteur 3/4 en
- Diamètre 3/4 en
- Longueur 2-1/8
- Base Baïonnette de Contact double (BA15d)
- Diamètre de l’enveloppe 19 mm
- Longueur totale maximale 2,1
Détails du produit
- Position de brûlure N’IMPORTE QUEL
- Tension 6 V
- Durée de vie moyenne 200 h
- Puissance en watts 15 W
- Filament C-6Z
- Type Ampoule halogène
- Code de la lampe SM-8018, INC6V-15W/T19X52
- Numéro de lampe SM-8018, INC6V-15W/T19X52
- Quantité par paquet 12
- Marque Ushio
- Numéro de référence du fabricant 8000269
- Remplir INC
- Température de couleur Effacer K
- Forme T6
- Couleur Effacer
Conformité et certifications
- ANSI Base BA15D
- ANSI Code SM-8018, INC6V-15W/T19X52/BA15D
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ushio Sm-8018, Inc6v-15w/T19x52, T6, 15 Watts, 200 Heures Bulbe, qté par paquet : 12
13,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit