Quantité minimale: 2
Prix : 285,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
USH - 102D, Hg 100W, 100 watts, volts 20, 200 heure évalué l’ampoule avec base.
Poids &Dimensions
- Largeur 3/8 en
- Hauteur 3/8 en
- Diamètre 3/8 en
- Longueur 3-1/2
- Base SFa7,5-2 / SFa9-2
- Diamètre de l’enveloppe 10 mm
- Longueur totale maximale 3,54
Détails du produit
- Position de brûlure V15
- Tension 20 V
- Durée de vie moyenne 200 h
- Couverture N°
- Puissance en watts 100 W
- Type Ampoule au mercure
- Code de la lampe USH - 102D, Hg 100W
- Numéro de lampe USH - 102D, Hg 100W
- Marque Ushio
- Quantité par paquet 1
- Numéro de référence du fabricant 5000273
- Lumens 2200
- Remplir HG
- Température de couleur Effacer K
- Couleur Effacer
Conformité et certifications
- ANSI Base SFa7,5-2 / SFa9-2
- ANSI Code USH-102D/SFa7,5-2/SFa9-2
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ushio 5000273 Ush-102d, Hg 100w, 100 Watts, 200 heures ampoule
285,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit