Prix : 429,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cet urinoir monté de mur compact commercial avec siphon intégré est conforme ADA et dispose d’un 3/4" spud haut de la page d’entrée et 2" I.P.S. prise. Rendement élevé, GPF 0.5. Raccordement et montage définie. Toto® poursuit son leadership dans les meubles et accessoires avec l’introduction de quatre 0,5 GPF haute efficacité urinoirs (HEUs) éco-efficaces. De l’uranium hautement enrichi et 0,5 GPF EcoPower Flush vannes sont conçus pour fonctionner ensemble comme un système d’atteindre le summum de la conservation de l’eau et rinçage de performance.
Lors de la commande TOTO® 0,5 GPF HEUs, TOTO® 0,5 GPF EcoPower Flush vannes sont fortement recommandés pour une performance maximale.
Lors de la commande TOTO® 0,5 GPF HEUs, TOTO® 0,5 GPF EcoPower Flush vannes sont fortement recommandés pour une performance maximale.
Poids &Dimensions
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Largeur 13 in (33,02 cm)
- Taille du Spud 3/4 en
- Hauteur 21-3/4 po (55,25 cm)
Détails du produit
- Gallons par chasse d’eau 0,5 gal/chasse d’eau (1,89 l)
- Type de chasse Haute efficacité
- Emplacement de montage Murale
- Valve de chasse Non
- Placement de Spud Retour
- Litres par flush 1,9
- Type Commercial
- Marque Toto
- Série Lloyd®
- Matériau Porcelaine vitrifiée
- Numéro de référence du fabricant UT104EV-01
- Couleur Blanc
Conformité et certifications
- ADA conforme Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Toto® UT104EV-01 lavage Commercial urinoir W/arrière Spud, coton blanc
429,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires