Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Wilton

Référence :WBB3081204

Référence fabricant : WL9-28820

Étau d'établi Wilton Utility, largeur des mâchoires : 6-1/2", ouverture des mâchoires : 6", base pivotante à 360°

Description du produit
Les étaux d'établi Utility et Utility HD de Wilton sont dotés d'un corps en fonte grise résistant à une pression de 30 000 PSI et d'une mâchoire mobile reposant sur une base en fonte ductile résistant à une pression de 60 000 PSI. Ils comprennent également une grande enclume, des mâchoires pour tuyaux intégrées et une base pivotante verrouillable à 360 degrés. Les doubles dispositifs de verrouillage et les 4 montants de fixation garantissent une stabilité maximale pendant l'utilisation.

PRIX
$569.00
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
Capacité de serrage des mâchoires pour tuyaux1/4 - 2 dans
Largeur de la mâchoire6-1/2 po
Profondeur de la gorge4 po
Hauteur de la mâchoire1 po
Taille6-1/2 po
Capacité maximale d'ouverture6 po

Détails du produit

TypeÉtau combiné pour établi et tuyaux
CouleurRouge
Référence fabricant99variable2%928820
Type de baseRotation à 360°
MarqueWilton

Garantie

GarantieDurée de vie