Nous avons renforcé la sécurité de cette sangle à cliquet en combinant la flexibilité de notre crochet métallique Kinedyne® 1003 et la robustesse de notre anneau en D Kinedyne® 1703. Le crochet métallique permet de replier la sangle sur elle-même grâce à l'anneau en D flottant. Ces deux embouts en acier au carbone traité thermiquement sont conçus pour une durabilité optimale, à la hauteur de la résistance industrielle de la sangle et du cliquet.
La sangle à cliquet à crochet métallique est d'une robustesse exceptionnelle grâce à son tissage serré. Le fil de polyester de la sangle 1000E fabriquée par Kinedyne est supérieur à d'autres matériaux comme le nylon : il est moins extensible et résiste mieux aux rayons ultraviolets et aux intempéries. Son tissage serré lui confère une durabilité accrue, assurant ainsi une longue durée de vie à cette sangle.
La clé à cliquet Kinedyne® 800, zinguée et revêtue de dichromate d'or, est conçue pour une utilisation intuitive grâce à sa poignée ergonomique, son cliquet et son système de tension facile. En utilisant notre clé à cliquet en acier au carbone traité thermiquement, vous constaterez la facilité avec laquelle vous maîtrisez votre chargement.
Toutes les sangles utilitaires Kinedyne's® sont livrées avec une étiquette indiquant clairement le nom du fabricant, son logo et la limite de charge de travail en anglais et en français, conformément aux normes CVSA, CHP, WSTDA, aux normes d'arrimage de cargaison nord-américaines et à la réglementation DOT.
Sangle utilitaire Kinedyne® avec crochet métallique et anneau en D, capacité de charge de 835 lb, 2,5 cm (1 po) de largeur x 4,9 m (16 pi) de longueur, bleue - Quantité par paquet : 20
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
339.00 Vendu par lots de 20 /16.95 l'unité
1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 16 ft |
| Largeur | 1 po |
| Poids | 2 lb |
| Résistance à la charge maximale Capacité de charge | 835 lb |
| Plage de limite de poids de charge de travail | 835 lb |
| Plage de capacité de résistance à la charge ultime | 835 lb |
| Limite de poids de charge utile | 835 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Type | Sangle utilitaire à cliquet |
| Couleur | Bleu |
| Raccord d'extrémité | Crochet métallique |
| Matériel | Polyester |
| Quantité par paquet | 20 |
| Référence fabricant | 711681/45PK |
| Marque | Kinedyne |