Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Honeywell

Référence :WBB3150273

Référence fabricant : S470

Lingettes nettoyantes Honeywell Uvex Clear® Plus, boîte de 100 - Quantité par paquet : 10

Description du produit
Conçu par des experts en technologie des lentilles, ce nettoyant élimine rapidement les saletés tenaces, poussières et même traces de doigts, pour une clarté optique optimale. Les lingettes Uvex Clear® Plus réduisent les impuretés visibles à un niveau imperceptible, sans laisser de voile, de traces ni de résidus. Elles sont agréablement parfumées et non toxiques. Notre formule améliorée offre des résultats sûrs et efficaces grâce à une solution sans isopropanol ni silicone qui ne risque pas d'endommager ou de délaminer les lentilles. Il suffit de frotter les lentilles sales avec la solution pendant 10 secondes et de laisser sécher pour un nettoyage facile et durable.

Caractéristiques:
  • Élimine et retire rapidement la saleté, la poussière, les débris et l'huile.
  • Réduit la visibilité du sol en dessous des limites détectables (0,2 à 0,3 % de brume).
  • Résultats sans traces, sans résidus et sans voile
  • Sans alcool ni silicone
  • Méthanol : éthanol : et sans isopropanol
  • sans butoxyéthanol
  • Parfum agréable grâce à l'extrait de papaye entièrement naturel
  • Utilisable sans risque sur toutes les lentilles ou surfaces traitées.
  • Ne dégrade pas et ne délamine pas le matériau de la lentille
  • Peut être utilisé à des températures aussi basses que -40 °C (-40 °F)
  • Formule exclusive
  • Durée de conservation : 5 ans
  • 5-1/4 po L x 2-1/4 po l x 8 po H
  • Pré-humidifiés : format de poche et pratiques à utiliser en déplacement (100/boîte)
  • Fabriqué aux États-Unis


PRIX
187.50  Vendu par lots de 10 /18.75 l'unité

Ce produit sera de nouveau disponible d'ici le 28 octobre 2027.

Prévenez-moi lorsque ce produit sera de nouveau disponible.
En rupture de stock, veuillez revenir bientôt.
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur2-1/4 po
Largeur5-1/4 po
Hauteur8 po
Poids0.7 lb

Détails du produit

TypeServiettes
MatérielCarton
Quantité par paquet10
DescriptionLingettes pré-humidifiées et de format poche
SérieUvex Clear Plus
Référence fabricantS470
MarqueHoneywell