Prix : 35 919,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Compresse de feuille de plastique et carton. Griffes de fixation spéciales optimisent la compression de la matière de pressage, augmentant le volume de chargement et la sortie de la balle. Installation de faible hauteur et surface. Éjecteur de balles mécanique. Porte double avec serrure de roue de main. Polyvalent et compact.
Presse à balles est 110" en hauteur totale avec coulisseau complètement levé. Livré avec un bouchon de phase 480 volts de phase 3 avec 4 dents. 60 Fréquence Hz. 4 rouleaux de matériel de baguage inclus.
Dimensions globales (W » x H » x D »): 66,93 x 97,24 x 42,32 en
Poids : 2 865,98 % lbs
HSM Power Configuration Form & Installation Check list doit être rempli et soumis avec votre commande.
Presse à balles est 110" en hauteur totale avec coulisseau complètement levé. Livré avec un bouchon de phase 480 volts de phase 3 avec 4 dents. 60 Fréquence Hz. 4 rouleaux de matériel de baguage inclus.
Dimensions globales (W » x H » x D »): 66,93 x 97,24 x 42,32 en
Poids : 2 865,98 % lbs
HSM Power Configuration Form & Installation Check list doit être rempli et soumis avec votre commande.
Poids &Dimensions
- Profondeur 39-1/4 po (99,7 cm)
- Largeur 66-8/9 po (169,9 cm)
- Hauteur 79 in (200,66 cm)
Détails du produit
- Type Destructeur de documents commerciaux
- Marque HSM
- Quantité par paquet 1
- Description Presse à balles
- Numéro de référence du fabricant HSM6143
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans sur les pièces et le travail
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
HSM® V-Press 820 Plus verticale presse
35919,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires