L'aspirateur sans fil le plus puissant et intelligent¹ doté d'un laser qui révèle les poussières microscopiques. Conçu pour un nettoyage en profondeur de toute la maison, il offre une puissance d'aspiration, une autonomie et des accessoires adaptés à vos besoins. En mode Auto, le Dyson V15 Detect optimise intelligemment l'aspiration et l'autonomie en fonction du niveau de poussière et du type de sol. Un capteur piézo et la technologie Dyson DLS™ détectent automatiquement le niveau de débris et le type de sol pour adapter l'aspiration et obtenir le juste équilibre entre puissance et autonomie. La brosse Laser Slim Fluffy™ révèle la poussière cachée sur les sols durs, tandis que la brosse High torque avec peigne anti-emmêlement s'adapte à tous les types de sols. Le Dyson V15 Detect calcule et catégorise les particules aspirées et les affiche à l'écran pendant le nettoyage. Il affiche également le compte à rebours de l'autonomie restante, le mode de puissance et les alertes de maintenance. L'aspirateur est fourni avec : un chargeur, une station d'accueil murale, un outil combiné, un suceur plat, un embout pour cheveux, un clip pour le tube, une mini brosse douce pour le dépoussiérage, une brosse pour les saletés tenaces, une brosse motorisée numérique et une brosse Laser Slim Fluffy™.
Aspirateur sans fil Dyson V15™ Detect Total Clean, 120 V, nickel/jaune
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,029.00
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
| Longueur | 10.47 |
| Largeur | 9.84 |
| Hauteur | 49.6 |
| Largeur de nettoyage | 9.84 |
Détails du produit
| Taper | Aspirateur balai sans fil |
| Couleur | Nickel |
| Intensité de courant | 25.2 A |
| Collection de saletés | Poubelle |
| Puissance | 635.04 W |
| Tension | 120 V |
| Filtration | HEPA |
| Description | Aspirateur V15 Detect Total Clean |
| Référence fabricant | 01 |
| Autonomie de la batterie | 60 minutes par heure |
| décibels | 83 |
| Marque | Dyson |
Garantie
| Garantie | 1 année |