Prix : 97,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Weston 15 "x 50' Scelleuse sous vide sachet rouleaux
Le rouleau de sac pour le scellant vide d’une superficie de 15 "x 50' est la solution idéale pour vos besoins de fermeture du sous-vide. Fermeture sous vide aide vos aliments dernière plus de verrouillage dans la fraîcheur, saveur et valeur nutritive. Marinade, sous vide, aliments mijotage ou micro-ondes à droite dans le sac. Le 15" large rouleau peut être coupé à la longueur idéale nécessaire en fonction de ce que vous êtes d’étanchéité. En plus des aliments, grande pour sceller le matériel de camping et autres objets de valeur.
Le rouleau de sac pour le scellant vide d’une superficie de 15 "x 50' est la solution idéale pour vos besoins de fermeture du sous-vide. Fermeture sous vide aide vos aliments dernière plus de verrouillage dans la fraîcheur, saveur et valeur nutritive. Marinade, sous vide, aliments mijotage ou micro-ondes à droite dans le sac. Le 15" large rouleau peut être coupé à la longueur idéale nécessaire en fonction de ce que vous êtes d’étanchéité. En plus des aliments, grande pour sceller le matériel de camping et autres objets de valeur.
Poids &Dimensions
- Largeur 15 in (38,1 cm)
- Longueur 600 po (1524 cm)
Détails du produit
- Marque Weston
- Description Rouleau de sacs aspirateur scellant
- Numéro de référence du fabricant 30-0015-K
- Capacité Varie
- Couleur Effacer
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Roulent de sacs de scellant à ACC, 15 "x 50'
97,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit