Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Système de collecte de Bel-Art sous vide aspirateur 199170150, bouteille de 1 Gallon avec pompe, bleu, 1/PK

Système de collecte de Bel-Art sous vide aspirateur 199170150, bouteille de 1 Gallon avec pompe, bleu, 1/PK

Article nº : WBB1115639

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 305,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bel-Art sous vide aspirateur bouteille 199170002, polypropylène, 1 Gallon, bleu ciel, 1/PK

Bel-Art sous vide aspirateur bouteille 199170002, polypropylène, 1 Gallon, bleu ciel, 1/PK

Bel-Art sous vide aspirateur bouteille 199170001, polypropylène, 0,5 Gallon, bleu ciel, 1/PK

Bel-Art sous vide aspirateur bouteille 199170001, polypropylène, 0,5 Gallon, bleu ciel, 1/PK

Bel-Art Stak-A-Tray™ petite barre d’état système 186100470, 7" L x 14" W, acier inoxydable, 1/PK

Bel-Art Stak-A-Tray™ petite barre d’état système 186100470, 7" L x 14" W, acier inoxydable, 1/PK

LW scientifique WBL-20LC-SSD1 bain-marie avec régulateur PID, 20 litres

LW scientifique WBL-20LC-SSD1 bain-marie avec régulateur PID, 20 litres

Cub Frigimat Bel-Art F38874-0000 - Machine à glace sèche avec Valve attaché, 5-5/8 "x 7-5/8" x 6-1/2"

Bel-Art F38874-0000 Frigimat Cub - Dry Ice Maker avec soupape joint, 5-5/8 "x 7-5/8" x 6-1/2"

Effectuer une aspiration sous vide d’une variété de liquides, y compris les milieux de culture de tissus, les surnageants et déchets chimiques. Pour utiliser, simplement insérer un embout de pipette, pipette Pasteur ou pipette sérologique dans le tube de prélèvement et branchez dans une prise de 110/120V. Pompe intégrée rapidement et commodément Aspire les fluides. Si travailler sous une hotte ou sur le banc, vous apprécierez la vitesse, le faible niveau de bruit (76db à 1 mètre) et vibration minimale de la pompe, ainsi que le portable convenance chaque fois qu’un maison vide est absent ou ne fonctionne ne pas.

Caractéristiques :
  • Système autonome avec pompe à flacon, tube et vide 1 gallon est léger, compact et facile à utiliser
  • Collection en polypropylène résistant à la corrosion chimique bouteille caractéristiques lourd construction d’un mur et une sécurité de sortie d’évacuation pour éviter l’implosion sous vide
  • Idéal pour collection liquide de culture de tissus et/ou de cellules, boîtes de Petri, plaques, flacons et tubes
  • Filtre hydrophobe remplaçable scelle elle-même, si elle devient mouillée protégeant le moteur de la pompe contre la contamination par du liquide
  • Corps de pompe en polypropylène se double d’un support pour la bouteille de collection


Poids &Dimensions

  • Largeur 6-3/4 po (17,15 cm)
  • Hauteur 17-1/4 po (43,82 cm)
  • Longueur 9-1/8 po (23,18 cm)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 1
  • Marque Bel-Art
  • Description Système de collecte sous vide aspirateur
  • Matériau Polypropylène
  • Numéro de référence du fabricant F19917-0150
  • Capacité 1 Gal.
  • Couleur Bleu
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
Système de collecte de Bel-Art sous vide aspirateur 199170150, bouteille de 1 Gallon avec pompe, bleu, 1/PK

Système de collecte de Bel-Art sous vide aspirateur 199170150, bouteille de 1 Gallon avec pompe, bleu, 1/PK

Article nº : WBB1115639