Prix : 1 119,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ohaus Valor 2000 V22Xwe1501T Balance résistante à l’eau - 3 lbs capacité
Valor 2000 a un clavier en polycarbonate qui peut supporter le contact avec des couteaux ou des instruments utilisés quotidiennement en exigeant la préparation des aliments, de traitement et de portions des applications tranchants. Sûr d’utiliser dans l’appréciation des liquides et dans les environnements humides, IPX2000 flow-thru conception de Valor 8's assure que l’échelle reste propre et opérationnel.
Valor 2000 a un clavier en polycarbonate qui peut supporter le contact avec des couteaux ou des instruments utilisés quotidiennement en exigeant la préparation des aliments, de traitement et de portions des applications tranchants. Sûr d’utiliser dans l’appréciation des liquides et dans les environnements humides, IPX2000 flow-thru conception de Valor 8's assure que l’échelle reste propre et opérationnel.
Poids &Dimensions
- Largeur 11-5/16 po (28,73 cm)
- Hauteur 4-7/8 po (12,38 cm)
- Poids 8,6 lbs (3,91 kg)
- Longueur de la plate-forme 7-1/2 po (19,05 cm)
- Largeur de la plate-forme 9-1/2 po (24,13 cm)
- Longueur 10-1/12 po (25,61 cm)
- Taille du panoramique/de la plate-forme 7-1/2" x 9-1/2"
- Capacité de poids 3 G
- Lisibilité 0,0005 G
Détails du produit
- Bloc d’alimentation Adaptateur secteur (fourni) - batterie Rechargeable (inclus)
- Description Balance de table résistant à l’eau
- Matériau du boîtier Acier inoxydable
- Affichage LED
- Double lisibilité Y
- Quantité par paquet 1
- Marque Ohaus
- Matériel de plate-forme Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 30035439
Conformité et certifications
- Certifications IPX8, NSF, USDA
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
531,00 $
Ohaus® Valor 2000 Water Resistant Digital Scale 3lb x 0,001lb 7-1/2" x 9-1/2" Plate-forme
1119,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires