Prix : 539,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Lightbar mini rectangulaire des acheteurs produits trouvent 18 Amber LED sous une lentille claire utilisant 12V et 3,2 ampères. Équipé avec 4 recouverte de caoutchouc vide supports magnétiques, 11,5 %' cordon avec interrupteur intégré « on-off » avec des modèles flash 19 pour sélectionner. Synchronisation de plusieurs unitée est capable avec divers cachés et surface mount stroboscopes. SAE J845 classe 1.
Poids &Dimensions
- Largeur 6,9 po (17,53 cm)
- Longueur 16-2/3 po (42,33 cm)
- Hauteur 2-8/9 po (7,34 cm)
- Poids 6,7 lbs (3,05 kg)
Détails du produit
- Tension 12 V
- Emplacement de montage Magnétique
- Description Mini Lightbar
- Ampérage 3,2 A
- Puissance en watts 38,4 W
- Type LED
- Quantité par paquet 1
- Marque Buyers Products
- Matériau Boîtier en aluminium/polycarbonate
- Style Rectangulaire
- Numéro de référence du fabricant 8891090
- Température de couleur Ambre K
- Cordon d’alimentation 11,5'
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Les acheteurs LED rectangulaire orange Mini Lightbar 12VDC - 18 LEDs - 8891090
539,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires