Prix : 839,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette 3,5-Ton cric lève grosses brassées avec facilité. Sa haute capacité de transport maximale et profil bas font un ajout précieux à votre collection d’outil de garage. Réglage pédale caractéristiques pour atteindre la hauteur de levage avec une seule étape
Idéal pour service de garage tous les jours ainsi qu’une utilisation industrielle De construction robuste en acier Quick-lift pédale conception le rend facile d’atteindre le point de levage sous votre voiture Ascenseurs des charges pesant jusqu'à 3,5 tonnes de 5-3/4" pour un maximum de 19-3/4"
Poids &Dimensions
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 8-1/4 po (20,96 cm)
- Hauteur maximale 19-3/4 po (50,17 cm)
- Faible hauteur 5-3/4 po (14,61 cm)
- Longueur 28-1/2 po (72,39 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Torin Jacks
- Description Cric de saut rapide
- Numéro de référence du fabricant T83012
- Capacité Tonne de 3-1/2
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : DENNIS
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ensemble de raccords de graissage prolube 43973, métrique, 80 pièces
Article nº : B2290350
Pas encore évalué
69,95 $
Ensemble de raccords à graisse prolube 43972, SAE, 80 pièces
Article nº : B2290349
Pas encore évalué
69,95 $
Torin prises saut rapide cric, 3,5 Ton - T83012
839,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires