Prix : 1 459,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Caractéristiques du produit :
- Locky Top Jack Plate est léger et facile à manipuler
- Surface non dérapée pour empêcher les vérins de glisser dans des conditions humides ou huileuses
- Le polymère durable à haute densité résiste aux éléments
- Conformément au règlement 29 CFR 1 926,305 de l’OSHA : « Lorsqu’il est nécessaire de fournir une base solide, la base du cric doit être bloquée ou cribbed. »
- Capacité: 100 Tonnes
- Longueur: 24" (61 cm), Largeur: 24" (61 cm), Hauteur: 2" (5,08 cm)
- Poids : 24 lbs (10,9 % kg)
Poids &Dimensions
- Poids 15 lbs (6,82 kg)
- Hauteur maximale 2 in (5,08 cm)
- Faible hauteur 2 in (5,08 cm)
Détails du produit
- Type Plaque de Jack
- Quantité par paquet 1
- Marque AME International
- Description AME Lock Top Jack Plate with Non-Skid Surface, 24" x 24" x 2" - 14468LT
- Numéro de référence du fabricant 14468LT
- Capacité 100 tonnes
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
AME Lock Top Jack Plate with Non-Skid Surface, 24" x 24" x 2" - 14468LT
1459,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit