Prix : 379,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
The tire taxi ex™ est une version étendue de hauteur de la Tire Taxi™. Avec une salopette de travail hauteur de 23" le Tire Taxi EX™ crée une hauteur de travail plus ergonomique pour le technicien qui contribue à améliorer la posture de travail, évite de levage inutiles et réduit la fatigue sur le dos, genoux et épaules. The tire taxi ex™ fait pneus mobiles grâce à des aires de stockage et les baies de service simple, rapide et sécuritaire. The tire taxi ex™ est fait de grand impact, en polyéthylène moulé par injection, dans un format facile à voir sécurité jaune. Taille compacte, design ergonomique et poids léger rend la Tire Taxi EX™ facile à manipuler et entreposer quand pas en service.
Équipé de quatre (4) roulettes robustes et une capacité de charge de 265 lb, les Tire Taxi EX™ peuvent se déplacer jusqu'à huit (8) pneus ou cinq (5)-pneus / roues assemblées. Ses nombreuses utilisations incluent quittant la zone de stockage, transport ensembles roues et pneus du véhicule au changeur de pneu, de pneus et empilement de pneus pour fins d’affichage. La polyvalence de la Tire Taxi EX™ rend un outil indispensable pour n’importe quel magasin de pneus ou de service.
Équipé de quatre (4) roulettes robustes et une capacité de charge de 265 lb, les Tire Taxi EX™ peuvent se déplacer jusqu'à huit (8) pneus ou cinq (5)-pneus / roues assemblées. Ses nombreuses utilisations incluent quittant la zone de stockage, transport ensembles roues et pneus du véhicule au changeur de pneu, de pneus et empilement de pneus pour fins d’affichage. La polyvalence de la Tire Taxi EX™ rend un outil indispensable pour n’importe quel magasin de pneus ou de service.
- Contribue à améliorer la posture de travail
- Évite de levage inutiles
- Réduit la fatigue sur le dos, les genoux et les épaules
- Conçu pour le transport de voitures, camionnettes et SUV pneus et roues
- Cinq (5) transport pneu & roues assemblées ou huit (8) pneus
- Quatre roulettes robuste, avec bâti en barrure pour la stabilité
- Facile à déplacer avec rotation de 360°
- Charge maximum de 265lbs.
Poids &Dimensions
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 23 in (58,42 cm)
- Capacité de poids 265 lbs (120,45 kg)
Détails du produit
- Marque John Dow Industries
- Description Pneu Mobile surélevée Stand
- Matériau Plastique
- Capacité de pneu 8
- Numéro de référence du fabricant JDI-TT1-EX
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
JohnDow Mobile pneu taxis EX™ - JDI-TT1-EX
379,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires