Prix : 179,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
The tire taxi™ fait pneus mobiles grâce à des aires de stockage et les baies de service simple, rapide et sécuritaire. Il augmente la boutique efficacité et la productivité tout en diminuant les blessures et la promotion de la sécurité. The tire taxi™ est fait de grand impact, en polyéthylène moulé par injection, dans un format facile à voir sécurité jaune. Taille compacte, design ergonomique et poids léger rend la Tire Taxi™ facile à manipuler et entreposer quand pas en service.
Équipé de quatre (4) roulettes robustes et une capacité de charge de 265 lb, les Tire Taxi™ peuvent se déplacer jusqu'à huit (8) pneus ou cinq (5)-pneus / roues assemblées. Ses nombreuses utilisations incluent quittant la zone de stockage, transport ensembles roues et pneus du véhicule au changeur de pneu, de pneus et empilement de pneus pour fins d’affichage. La polyvalence de la Tire Taxi™ rend un outil indispensable pour n’importe quel magasin de pneus ou de service.
Équipé de quatre (4) roulettes robustes et une capacité de charge de 265 lb, les Tire Taxi™ peuvent se déplacer jusqu'à huit (8) pneus ou cinq (5)-pneus / roues assemblées. Ses nombreuses utilisations incluent quittant la zone de stockage, transport ensembles roues et pneus du véhicule au changeur de pneu, de pneus et empilement de pneus pour fins d’affichage. La polyvalence de la Tire Taxi™ rend un outil indispensable pour n’importe quel magasin de pneus ou de service.
- Conçu pour le transport de voitures, camionnettes et SUV pneus et roues
- Cinq (5) transport pneu & roues assemblées ou huit (8) pneus
- Quatre roulettes robuste, avec bâti en barrure pour la stabilité
- Facile à déplacer avec rotation 360˚
- Charge maximum de 265lbs.
Poids &Dimensions
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Capacité de poids 265 lbs (120,45 kg)
Détails du produit
- Marque John Dow Industries
- Description Pneu mobile Stand
- Matériau Plastique
- Capacité de pneu 8
- Numéro de référence du fabricant JDI-TT1
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
JohnDow Mobile pneu Taxi™ Stand - JDI-TT1
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires