Prix : 215,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
AME International Truck Tire Wheel Dolly. Conçu pour une utilisation commerciale lourde dans le service de pneus de camion. Manœuvrez facilement les pneus pendant le processus d’installation et d’enlèvement tout en réduisant la pression sur votre dos. Aide à réduire la fatigue et les blessures des travailleurs. Les rouleaux permettent un alignement facile de l’assemblage des pneus sur les écrous à luge
Caractéristiques du produit :
Caractéristiques du produit :
- Assemblages de rouleaux de 9,5 pouces
- Conception ergonomique de poignée pour réduire la fatigue
- Haute visibilité jaune de sécurité
- Roues durables pour une longue durée de vie
Poids &Dimensions
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Hauteur 31 in (78,74 cm)
- Poids 26 lbs (11,82 kg)
- Longueur 33 in (83,82 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque AME International
- Description Roue de camion Dolly 85019
- Numéro de référence du fabricant 71300
- Couleur Jaune
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
AME International camion jaune roue Dolly - 71300
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires