Prix : 3 045,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 3 045,00 .
- Acheter 2 2 895,00 .
- Acheter 3+ 2 799,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette Table de levage moto est idéale pour les coureurs occasionnels et professionnels de travailler sur leurs motos. Un simple pour utiliser la pompe à pédale activé pompe hydraulique ascenseurs la plate-forme de travail à une hauteur qui est parfaite pour la réparation de vélos. Appareil est équipé d’un berceau de pneu avant pour tenir la moto roues jusqu'à 6" de large. La rampe à charnières mesure 21-1/2"L x 27-1/2"W, et le cadre de base mesure 65"L x 26-3/4"W. Les dimensions globales sont de 108"L x 35"W.
Poids &Dimensions
- Largeur 35 in (88,9 cm)
- Poids 517 lbs (235 kg)
- Longueur 108 in (274,32 cm)
Détails du produit
- Type Table d’ascenseur de moto
- Marque Vestil
- Description ELEVATEUR moto hydraulique
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant MOTO-ASCENSEUR-1100
- Couleur Jaune
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Table élévatrice hydraulique pour motocyclette avec support à pneu et rampe MOTO-LIFT-1100, capacité de 1100lb
3045,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires