Prix : 1 255,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cloisons séparent l’habitacle de la zone de cargaison pour une protection maximale contre le déplacement de charges. Conçu pour milieu et haut-toit Mercedes-Benz Sprinter vans, la cloison de fenêtre modèle 96121-3-01 offre une meilleure visibilité avec des vitres en polycarbonate et un grand espace pour monter des accessoires. En acier épais est utilisé pour la force et la longévité. Résistance au choc améliorée vous protège contre les lâche objet dans la zone de cargaison. Finition de manteau de poudre® Brite blanc ARMOR-TUF. Installation facile avec paroi latérale et toit, supports de fixation et pré-perforé trous pour WEATHER GUARD® accessoires de montage. Nouveau design de panneau vertical réduit les niveaux de bruit ambiant. 9 exclusive dans x 12 dans chien Hatch™ porte permet de chargement facile des matériaux en utilisant l’espace de plancher devant la cloison. Offre améliorée de chauffage et de refroidissement de l’efficacité dans la zone des passagers. réduit les niveaux de bruit. Vitres en polycarbonate sur toutes les cloisons permettent une meilleure visibilité. En option Kit charnière convertit cloison gigoter version portes.
Poids &Dimensions
- Largeur 26-3/4 po (67,95 cm)
- Hauteur 10-1/2 po (26,67 cm)
- Poids 108 lbs (49,09 kg)
- Longueur 64-1/2 po (163,83 cm)
Détails du produit
- Marque Weather Guard
- Description Cloison de fenêtre
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 96121-3-01
- À utiliser avec l’année/la fabrique/le modèle Mercedes-Benz Sprinter
- Capacité 10,5
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Cloison de fenêtre météo garde, milieu/haut-toit, Mercedes-Benz Sprinter - 96121-3-01
1255,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires