Prix : 185,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Paysagiste plusieurs grilles des produits acheteurs stocke et transporte le matériel professionnel plus populaire, de scies à chaîne à la taille-haies & même les souffleurs portatifs. Le panier est conçu pour monter à deux remorques ouvertes ou fermées style et peut être montée de base ou sur le côté pour un accès facile. Comprend le matériel et en caoutchouc bandes de rétention afin de réduire le hochet dans le transport. Finition de manteau de poudre noire.
Poids &Dimensions
- Largeur 12-1/4 po (31,12 cm)
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
- Capacité de poids 50 lbs (22,73 kg)
- Poids 15 lbs (6,82 kg)
- Longueur 13-1/2 po (34,29 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Buyers Products
- Emplacement de montage Remorque ouverte/fermée
- Description Plusieurs grilles de paysage
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant LT15
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
-
Acheteurs de véhicule plusieurs grilles
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Les acheteurs véhicule plusieurs grilles-LT15
185,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires