Prix : 2 825,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
KB311-SSWM - Belle station de changement de bébé verticale montée en surface en acier inoxydable.Un savoir-faire inégalé Les composants en acier inoxydable monobloc, étirés en profondeur et à grain uniforme éliminent les coutures, les arêtes vives et les lignes de soudure. Le logo Koala gravé au laser est subtil et élégant Chaque unité comprend un crochet de sac externe en acier inoxydable pour l’installation à côté de l’unité, permettant un accès plus facile au sac pour le soignant Les pièces en acier inoxydable étirées en profondeur n’ont pas de revêtement en plastique ou de plastique visible à l’avant de l’unité La bride est une seule pièce et profondément étirée en 18-8, Type 304, acier inoxydable avec finition satinée. Conforme ADA lorsqu’il est correctement installé conforme à la norme ASTM Une esthétique visuelle moderne aussi belle que fonctionnelle Complète la conception et la décoration modernes des toilettes. La charnière en acier sur acier a une plus grande résistance à l’usure et une durabilité améliorée.
Poids &Dimensions
- Largeur 26-11/32 po (66,91 cm)
- Profondeur 32-27/32 (Ouvert), 6-25/32 (Fermé) dans
- Hauteur 41-15/32 po (105,33 cm)
- Poids 76 lbs (34,55 kg)
- Longueur 37-1/16 po (94,14 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Murale
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 1
- Capacité 200 lbs
- Type Vertical
- Capacité des roues Moins de 50 lb
- Marque Koala Kare
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant KB311-SSWM
- Forme Rectangle
- Couleur Argent
- Matériau de cadre Acier inoxydable
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications ASTM, NORMES DE SÉCURITÉ EN
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ distributeur automatique de savon mousse/désinfectant-blanc/gris
Article nº : 640808
Pas encore évalué
66,95 $
Économisez 2 003,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Baby Changing Station - Acier inoxydable
Article nº : 641448
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
822,00 $
comparer les élémentsKoala Kare® Table à langer verticale pour bébé murale - Acier inoxydable KB311-SSWM
2825,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires