Prix : 165,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Omnimed verticale Double bassins grilles sont construits de durable, facile à nettoyer l’acier inoxydable. Supports ont des trous pré-percés dans le panneau arrière pour permettre facile montage porte ou au mur. L’appareil mesure 24" H x 12" W x 5-1/4 "D. Tous les détenteurs de lave sont garantis pour 5 ans.
Poids &Dimensions
- Profondeur 5-1/4 po (13,34 cm)
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Type Rack de lave
- Quantité par paquet 1
- Marque Omnimed
- Description Rack vertical Double haricot
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 303025
- Capacité Double
- Couleur Acier inoxydable
Garantie
- Garantie 5 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Omnimed® lave unique Rack, plastique, vernis
Article nº : B1955779
Pas encore évalué
139,95 $
Omnimed® 303025 lave Double Vertical Rack, acier inoxydable
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires