Prix : 349,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Coupe-papier vertical pouvant accueillir un rouleau de papier jusqu’à 9 » de diamètre.
✓ Roulettes optionnelles M#412620.
✓ Dimension de base de 14 « L x 14 " D.
Simplifiez vos besoins d’emballage. C’est là que le distributeur de papier vertical industriel™ global avec une fraise de 36 « L x 9 » de diamètre est utile. Ce distributeur de papier se tient debout pour occuper un minimum d’espace dans votre zone de travail, laissant de la place libre pour d’autres équipements clés qui doivent être à proximité.
Finition en poudre cuite grise.
Conçu pour une largeur de travail de 36 « .
✓ Roulettes optionnelles M#412620.
✓ Dimension de base de 14 « L x 14 " D.
Simplifiez vos besoins d’emballage. C’est là que le distributeur de papier vertical industriel™ global avec une fraise de 36 « L x 9 » de diamètre est utile. Ce distributeur de papier se tient debout pour occuper un minimum d’espace dans votre zone de travail, laissant de la place libre pour d’autres équipements clés qui doivent être à proximité.
Poids &Dimensions
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Diamètre du rouleau Jusqu’à 9 pouces
- Hauteur 42-5/16 po (107,47 cm)
- Largeur maximale du matériau 36 in (91,44 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Stand
- Type Distributeur W/Coupe-glissière
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 412618
- Couleur Gris
- Capacité de roulis 1
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kit de roulettes pour distributeurs de papier verticaux industriels™ mondiaux
Article nº : 412620
Pas encore évalué
97,95 $
Distributeur de papier vertical industriel™ mondial avec cutter, 36 « L x 9 » Dia. Taille de rouleau
349,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires