Prix : 1 269,00 $
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
- Construction non soudées.
- Aucune charge minimale
- Came mâchoire fixe revient automatiquement en Position précharge
- Mâchoires de verrouillage auto fermé mécanisme
- Mâchoire ouverte mécanisme de fermeture automatique
- 0 - 180 degrés tournant admissible
- Pince peut être monté sur la pièce à travailler sans la nécessité pour l’opérateur de mettre les mains dans la trajectoire de la chute de la pièce à usiner
- Conçu avec un 5-1 facteur critères de conception
- ASME B30,2 fonctionnement conforme
- B30 ASME. BTH-1 Design conforme
- Limite de charge (WLL) de travail clairement et lisiblement indiquée sur la pince
- Numéro de série a marqué clairement et lisiblement sur l’étau
- Matériaux de fabrication restent stables sous charge
- Serre peut être utilisé pour soulever des matériaux d’une dureté de Surface de Brinell jusqu'à 400.
- Colliers de serrage doivent être utilisés conformément aux Instructions dans le manuel d’utilisation.
- Température de fonctionnement-40 170° Fahrenheit.
Poids &Dimensions
- Dimension C 6,31 po (16,03 cm)
- Dimension J 0,5 po (1,27 cm)
- Dimension D 9,44 po (23,98 cm)
- Dimension K 2,5 po (6,35 cm)
- Dimension H 1,45 po (3,68 cm)
- Dimension A 0 - 0,5 po
- Ouverture de la mise en liberté sous caution 1,63 po (4,14 cm)
- Dimension G 0,5 po (1,27 cm)
- Dimension E 1,63 po (4,14 cm)
- Capacité de poids 1100 lbs (500 kg)
- Épaisseur maximale de la plaque 0,5 po (1,27 cm)
- Dimension F 3,81 po (9,68 cm)
- Dimension B 1,64 po (4,17 cm)
- Poids 6,1 lbs (2,77 kg)
- Profondeur de la gorge 1,64 po (4,17 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Vertical
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Patte droite
- Marque M & W
- Numéro de référence du fabricant 21336
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 30 jours
Conformité et certifications
- Certifications ASMEB30.20, ASME BTH-1
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Polyester ronde Sling, sans fin, ft 6, 2600/2100/5200 Lbs Cap
Article nº : 298491
Pas encore évalué
18,00 $
M & W plaque verticale pinces de levage capacité de 1100 livres de fixation 21336
1269,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires