Prix : 1 235,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce panier 18 poste détient les chandeliers de rambarde permanent verticalement de sorte qu’ils doivent seulement être soulevée 13" du sol doit être chargé. Cette conception permettra d’accueillir des stanchions de n’importe quel diamètre et sa faible hauteur lui permet de s’adapter à travers les portes standard. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Profondeur 87 in (220,98 cm)
- Largeur 32 in (81,28 cm)
- Hauteur 39 in (99,06 cm)
- Poids 125 lbs (56,82 kg)
Détails du produit
- Type Chariot de stockage Stanchion
- Intérieur/extérieur Indoor
- Marque Solutions de file d’attente
- Quantité par paquet 1
- Description Chariot de stockage vertical
- Numéro de référence du fabricant STCART18V
- Capacité 18 chandeliers
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Chariot de stockage vertical Stanchion, capacité de 18 postes
1235,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires