Souvent achetés ensemble
Prix : 119,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 119,95 $ ch.
- Acheter 6+ 109,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Construit en aluminium extrudé léger et facile à manipuler. Comprend un dessus dentelé pour adhérer au pneu et un fond à triple tranchant pour adhérer au sol. Poignée et pièce jointe de signe disponibles en option. Panneaux clients disponibles.
La cale de roue en aluminium est idéale pour la maintenance et les installations industrielles. La conception fonctionnelle permet à l’utilisateur de caler les roues, empêchant l’unité de bouger et de se bousculer. La construction ouverte offre un moyen de transport efficace. La pile est de couleur vert fluorescent pour une visibilité claire. Vert fluorescent enduit de poudre pour une visibilité claire et cuit dans une ténacité accrue.
Caractéristiques :
La cale de roue en aluminium est idéale pour la maintenance et les installations industrielles. La conception fonctionnelle permet à l’utilisateur de caler les roues, empêchant l’unité de bouger et de se bousculer. La construction ouverte offre un moyen de transport efficace. La pile est de couleur vert fluorescent pour une visibilité claire. Vert fluorescent enduit de poudre pour une visibilité claire et cuit dans une ténacité accrue.
Caractéristiques :
- La construction en aluminium extrudé est solide mais légère
- La conception ouverte offre une chaîne de sécurité de fixation en option
- Le fond robuste comprend des crampons pour une adhérence accrue
- La capote dentelée offre une adhérence supplémentaire aux pneus
- Garantie limitée de 30 jours
- Article d’expédition rapide de 48 heures
- Made in USA
- Le produit n’est pas retournable
Poids &Dimensions
- Hauteur verticale 8 in (20,32 cm)
- Largeur 7 in (17,78 cm)
- Hauteur 8 in (20,32 cm)
- Poids 7 lbs (3,18 kg)
- Longueur 11-3/4
Détails du produit
- Marque Vestil
- Quantité par paquet 1
- Assemblage requis Non
- Matériau En aluminium
- Numéro de référence du fabricant EALUM-7-FYL
- Couleur Vert
Garantie
- Garantie Limitée à 30 jours (pièces)
Galerie de photos et vidéos
-
Cale de roue en aluminium
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Cale de roue en aluminium, 11-3/4"L
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires