Prix : 105,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-25 105,95 $ ch.
- Achetez 26-40 99,95 $ ch.
- Acheter 41+ 97,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
SERRURE DE PLANCHER AVEC LA GARNITURE DE PIED DE POLYURÉTHANE THERMOPLASTIQUE
Stabiliser les matériels d’équipement mobiles en empêchant le mouvement Horizontal.
Prime plancher à ressort verrouille disposent de coussinets pied polyuréthane thermoplastique (TPU) pour une adhérence maximale et protection de surface de plancher excellent. Actionneur de pédale simple pied verrouille et déverrouille le frein. Plancher en acier lourds verrous ont fini galvanisé résistant à la corrosion.
Stabiliser les matériels d’équipement mobiles en empêchant le mouvement Horizontal.
Prime plancher à ressort verrouille disposent de coussinets pied polyuréthane thermoplastique (TPU) pour une adhérence maximale et protection de surface de plancher excellent. Actionneur de pédale simple pied verrouille et déverrouille le frein. Plancher en acier lourds verrous ont fini galvanisé résistant à la corrosion.
Poids &Dimensions
- Hauteur étendue 6-1/4 po (15,88 cm)
- Hauteur rétractée 5-1/2 po (13,97 cm)
- Pour le diamètre de la roulette 5 in (12,7 cm)
- Espacement des boulons 1-3/4 x 2-7/8 au centre
- Taille de la plaque 3-7/8 x 3-1/2 in
- Diamètre du trou de boulon de montage 5/16 en
- Gamme de longueur de plaque 3,7 à 4,1 po
- Plage de largeur de plaque 2,8 à 3,8 po
Détails du produit
- Indice de roulette Verrous de sol
- Assemblage requis Non
- Marque Vestil
- Matériau Acier zingué
- Numéro de référence du fabricant FL-LKL-5
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
Écluse au sol avec Pad de pieds en polyuréthane FL-LKL-5 pour 5" Casters
105,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires