Prix : 109,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Aide le conducteur à déterminer quand les fourches de chariot élévateur sont niveau.
Le niveleur de fourche est monté dans la ligne d’oeil de l’opérateur de chariot élévateur offrant une indication claire et précise de l’angle d’inclinaison du mât. Planeuse réduit les temps de manutention de palette en éliminant les micro-ajustements du contrôle inclinaison lorsque vous approchez d’une charge, amélioration de la performance du pilote. Il réduit les dommages potentiels de rack de palette aussi endommagé les envois de palettes emballées. Niveleur de fourche se fixe sur la plupart des chariots élévateurs à moins de 5 minutes en utilisant les dispositifs de fixation auto-agrippante universelles.
Le niveleur de fourche est monté dans la ligne d’oeil de l’opérateur de chariot élévateur offrant une indication claire et précise de l’angle d’inclinaison du mât. Planeuse réduit les temps de manutention de palette en éliminant les micro-ajustements du contrôle inclinaison lorsque vous approchez d’une charge, amélioration de la performance du pilote. Il réduit les dommages potentiels de rack de palette aussi endommagé les envois de palettes emballées. Niveleur de fourche se fixe sur la plupart des chariots élévateurs à moins de 5 minutes en utilisant les dispositifs de fixation auto-agrippante universelles.
Poids &Dimensions
- Poids 4 lbs (1,82 kg)
- Largeur 2-1/4 po (5,72 cm)
- Longueur 9-1/4 po (23,5 cm)
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Niveleur de fourche de chariot élévateur
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant FRK-LVL
- Couleur Jaune
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Bruce
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
129,95 $
Économisez 15,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Forklift Fork Leveler
Article nº : 989048
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
94,95 $
comparer les élémentsForklift Fork Leveler FRK-LVL
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires