Souvent achetés ensemble
Prix : 84,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-50 84,95 $ ch.
- Achetez 51-75 80,95 $ ch.
- Acheter 76+ 77,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Stockez en toute sécurité les volants à la baie du Dock
Le titulaire de cette cale permet de stocker de manière sécurisée les cales de roue où ils sont nécessaires. Le cintre est titulaire de tous les styles de cales de roue et permet au conducteur de facilement les localiser et utiliser la cale conformément aux règlements de l’OSHA. Fabriqué en acier avec une finition époxy jaune pour une durabilité maximale, chaque titulaire est prépercé à accepter (4) ¼" montage des boulons (les boulons ne sont pas fournis).
Remarque : La largeur utilisable est de 10-3/4 ».
Le titulaire de cette cale permet de stocker de manière sécurisée les cales de roue où ils sont nécessaires. Le cintre est titulaire de tous les styles de cales de roue et permet au conducteur de facilement les localiser et utiliser la cale conformément aux règlements de l’OSHA. Fabriqué en acier avec une finition époxy jaune pour une durabilité maximale, chaque titulaire est prépercé à accepter (4) ¼" montage des boulons (les boulons ne sont pas fournis).
Remarque : La largeur utilisable est de 10-3/4 ».
Poids &Dimensions
- Largeur 12-7/8 po (32,7 cm)
- Hauteur 6-7/16 po (16,35 cm)
- Poids 4 lbs (1,82 kg)
- Profondeur 7-7/16 po (18,89 cm)
- Longueur 7-7/16
- Capacité de poids 40 lbs (18,18 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Murale
- Assemblage requis Non
- Type Cintre de cale de roue
- Quantité par paquet 1
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant WC-H
- Couleur Jaune
Galerie de photos et vidéos
-
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Catherine
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
42,95 $
Économisez 23,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Wheel Chock Holder, 12-7/8"W x 7-7/16"D x 6-7/16"H
Article nº : 989049
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
61,95 $
comparer les élémentsWheel Chock Holder WC-H 12-7/8"W x 7-7/16"D x 6-7/16"H
84,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires