Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Ruban adhésif pour scellage de boîtes Vibac® 425, 2 po x 144 vg, 1,54 mil, transparent - Qté par paquet : 48

Ruban adhésif pour scellage de boîtes Vibac® 425, 2 po x 144 vg, 1,54 mil, transparent, qté par paquet : 48

Article nº : WBB0004291

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

4,00 $ ch.

Prix: 192,00 $ / Pkg de 48

Quantité

Les clients ont également été consultés

Distributeur de ruban portable sensible à la pression de 3M™, 2"W

Distributeur de ruban portable sensible à la pression de 3M™, 2"W

Global Industrial™ Stretch Wrap Film For Hand Distributor, 80 Gauge, Cast, 18 » x 1500', Clear - Qté par paquet : 4

Global Industrial™ Stretch Wrap Film For Hand Distributor, 80 Gauge, Cast, 18 » x 1500', Clear, qté par paquet : 4

Global Industrial™ distributeur de ruban portable robuste avec frein à ruban réglable, 2 « W

Global Industrial™ distributeur de ruban portable robuste avec frein à ruban réglable, 2 « W

Stretch Wrap, Fonte, Calibre 65, 13"Wx1500'L, Clair - Qté par paquet : 4

Stretch Wrap, Fonte, Calibre 65, 13"Wx1500'L, Clair, qté par paquet : 4

Pac Strapping Standard Duty Polypropylène Cerclage Fil boucles, 1/2 « Largeur de sangle, Pack de 1000

Pac Strapping Standard Duty Polypropylène Cerclage Fil boucles, 1/2 « Largeur de sangle, Pack de 1000

Ce ruban d’emballage de qualité utilitaire est conçu pour le scellage de carton, l’épissage, le regroupement et d’autres applications d’emballage léger. Ce produit est doté d’un support de film conformable associé à un revêtement adhésif thermofusible sensible à la pression. La série 425 Clear convient à une utilisation avec des distributeurs portatifs. Adhère instantanément au carton ondulé, au papier, au film et à un certain nombre de surfaces. Bon bord arracher et diviser la résistance. Adhésif agressif à haute adhérence avec d’excellents pouvoirs de maintien. Conforme au CID A-A-1684C. Conforme aux considérations environnementales de la norme ASTM D 1974-92. Conforme ROHS. La cohérence rouleau à rouleau augmente la productivité et améliore les coûts unitaires. Épaisseur - Support (BOPP): 0,96 mils Épaisseur - Total 1,54 mils Adhérence à l’acier 44 oz / in Tack. Température de service - Minimum 30 °F -2 °C Température de service - Maximum 140 °F 60 °C Température d’application - Minimum 54 °F 12 °C Température d’application Maximum 110 °F 43 °C

Caractéristiques :
  • Adhère instantanément à une variété de surfaces
  • Caoutchouc synthétique
  • Rouler pour rouler consistance augmente la productivité pour l’amélioration des coûts unitaires


Poids &Dimensions

  • Largeur 2
  • Résistance à la traction lb/po2 22
  • Longueur yd 144
  • Dimensions de la bande 2 » x 144 Yds. Gal
  • Épaisseur mil 1,54

Détails du produit

  • Description Bande d’économie
  • Type Ruban d’emballage
  • Quantité par paquet 48
  • Marque Vibac®
  • Droit de bande Léger
  • Matériau Polypropylène
  • Numéro de référence du fabricant 425
  • Couleur Effacer
  • Pourcentage d’allongement 165
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
Ruban adhésif pour scellage de boîtes Vibac® 425, 2 po x 144 vg, 1,54 mil, transparent - Qté par paquet : 48

Ruban adhésif pour scellage de boîtes Vibac® 425, 2 po x 144 vg, 1,54 mil, transparent, qté par paquet : 48

Article nº : WBB0004291