Supports d’isolement de vibration, aussi appelés antivibratiles, anti-vibrations, bobines de vibration ou butoirs en caoutchouc, sont adaptés pour le montage élastique des unités de machine tels que moteurs, compresseurs et pompes. Ces supports en caoutchouc sont des éléments de construction simple et économique. Leur résilience et leur large gamme de différentes tailles et dimensions permettent ces montures être utilisé dans de nombreuses applications nécessitant une isolation vibratoire.
Poids &Dimensions
Unité de mesurePouces (impérial)
Tarif printemps490 pi-lb/po.
Thread#8-32 dans
Longueur du goujon0,5 po (1,27 cm)
Plage de capacité de charge0 - 100 Pi Lbs. lb-pi
Max Voyage0,10 %"
Capacité de poids73 pi Lbs. lb-pi
Hauteur0,5 po (1,27 cm)
Diamètre de la base0,63 po (1,6 cm)
Détails du produit
Insérer un matériauAcier, galvanisé, bleu passivé, moulé dans
paysImportation
Matériau de la plaque de couvertureAcier, galvanisé, bleu passivé, moulé dans
MarqueJ.W. Winco
Numéro de référence du fabricant351,2-16-13-8-55
Matériau de montage de carrosserieCaoutchouc naturel (NR), Vulcanized
CouleurNoir
Duromètre55
Commentaire du client
Pas encore examiné
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Mont de vibration, 1 trou taraudé, 1 tige fileté,. 63" Dia,.50" H, 8-32 Thread