Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Amortisseur de choc et de vibration, goujon fileté, 1,56 po de diamètre, 1 po de hauteur, filetage 5/16-18

Amortisseur de choc et de vibration, goujon fileté, 1,56 po de diamètre, 1 po de hauteur, filetage 5/16-18

Article nº : WBB831530

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 5,70 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Amortisseur de choc et de vibration, goujon fileté, 2 po  de diamètre, 0,75 po de hauteur, filetage 3/8-16

Amortisseur de choc et de vibration, goujon fileté, 2 po  de diamètre, 0,75 po de hauteur, filetage 3/8-16

Support antivibratoire, 2 goujons filetés, 2 po de diam., 0,75 po H, filetage de 3/8-16

Support antivibratoire, 2 goujons filetés, 2 po de diam., 0,75 po H, filetage de 3/8-16

Mont de vibration, 2 trous taraudés, 2" Dia, 1,63" H, filetage de 3/8-16

Mont de vibration, 2 trous taraudés, 2" Dia, 1,63" H, filetage de 3/8-16

Amortisseur de choc et de vibration, goujon fileté, 1 po de diamètre, 1 po de hauteur, filetage 5/16-18

Amortisseur de choc et de vibration, goujon fileté, 1 po de diamètre, 1 po de hauteur, filetage 5/16-18

Support antivibratoire, 2 goujons filetés, 2,00 po de diam., 1,63 po H, filetage de 3/8-16

Support antivibratoire, 2 goujons filetés, 2,00 po de diam., 1,63 po H, filetage de 3/8-16

Support antivibratoire, 2 goujons filetés, 1 po de diam., 0,5 po H, filetage de 1/4-20

Support antivibratoire, 2 goujons filetés, 1 po de diam., 0,5 po H, filetage de 1/4-20

Amortisseur de choc et de vibration, goujon fileté, 1 po  de diamètre, 0,75 po de hauteur, filetage 1/4-20

Amortisseur de choc et de vibration, goujon fileté, 1 po  de diamètre, 0,75 po de hauteur, filetage 1/4-20

Amortisseur de choc et de vibration, goujon fileté, 1 po  de diamètre, 0,5 po de hauteur, filetage 1/4-20

Amortisseur de choc et de vibration, goujon fileté, 1 po  de diamètre, 0,5 po de hauteur, filetage 1/4-20

Support antivibratoire, 2 goujons filetés, 1 po de diam., 0,75 po H, filetage de 1/4-20

Support antivibratoire, 2 goujons filetés, 1 po de diam., 0,75 po H, filetage de 1/4-20

Mont de vibration, 1 trou taraudé, 1 tige fileté,. 63" Dia,.50" H, 8-32 Thread

Mont de vibration, 1 trou taraudé, 1 tige fileté,. 63" Dia,.50" H, 8-32 Thread

Mise à niveau montage, 3-8/16 x 2 "fil longueur, 1,25" Base Dia, 2,88" H, 3750 lb charge Cap - Fabriqué aux États-Unis

Mise à niveau de montage, 3/8-16 x 2 "fil longueur, 1,25" diamètre Base, 2,88" H, 3750 lbs charge Cap - Made In USA

Mise à niveau montage, 5-16/18 x 2 "fil longueur, 1,25" Base Dia, 2,88" H, 2300 lb charge Cap - É.-U.

Mise à niveau de montage, 5/16-18 x 2 "fil longueur, 1,25" diamètre Base, 2,88" H, 2300 lbs charge Cap - USA

Printemps Vibration Isolation Hanger - 4" L x 4-3/4" W x 7-1/4 « H bleu

Printemps de Vibration Isolation Hanger - 4" L x 4-3/4" W x 7-1/4 « H bleu

Isolateur de vibrations, monté au sol, ressort enclavé - 5-3/4" L x 2-1/8" W jaune

Abrité au printemps plancher Mont Vibration Isolator - 5-3/4" L x 2-1/8" W jaune

Vibration / bâtis d’absorption de choc, également connus comme supports d’isolement de vibration, anti-vibrations, bobines de vibration ou butoirs en caoutchouc, sont utilisés comme butée de pare-chocs, par exemple, pour chariots fonctionnels de convoyeur. Ils absorbent la majeure partie de l’énergie cinétique accumulée sur impact. Ils agissent comme amortisseurs et empêchent dommageable de choc et de rebond. Ils agissent également comme des registres sonores. Ces montures sont également utilisés comme pieds de nivellement.

Poids &Dimensions

  • Unité de mesure Pouces (impérial)
  • Tarif printemps 1736 Ft. Lbs./In.
  • Thread 5/16-18 po
  • Longueur du goujon 0,63 po (1,6 cm)
  • Plage de capacité de charge 250 - 500 Pi Lbs. lb-pi
  • Max Voyage 0,25 %"
  • Hauteur 1 po (2,54 cm)
  • Capacité de poids 434 pi Lbs. lb-pi
  • Diamètre de la base 1,56 po (3,96 cm)

Détails du produit

  • Insérer un matériau Acier, galvanisé, bleu passivé, moulé dans
  • pays Importation
  • Matériau de la plaque de couverture Acier, galvanisé, bleu passivé, moulé dans
  • Marque J.W. Winco
  • Numéro de référence du fabricant 352,1-40-25-5/16-55
  • Matériau de montage de carrosserie Caoutchouc naturel (NR), Vulcanized
  • Duromètre 55
  • Couleur Noir
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
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
  • Reviewer : Patrick

    Date de : Février 25, 2021

    Beaux pieds !
    Votre commentaire :
    Je les utilise pour les pieds subwoofer. Ils font un bon travail d’amortissement des vibrations et d’ajustement pour un plancher non plat.
  • Reviewer : TOM

    Date de : Août 20, 2020

    Tout comme j’ai commandé!
    Votre commentaire :
    Correspondait à la description donnée et a été livré en temps opportun.
  • Reviewer : Robert

    Date de : Avril 23, 2019

    Supports
    Votre commentaire :
    Juste ce que j’avais besoin réduire les vibrations de rectifieuse de banc.
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
Amortisseur de choc et de vibration, goujon fileté, 1,56 po de diamètre, 1 po de hauteur, filetage 5/16-18

Amortisseur de choc et de vibration, goujon fileté, 1,56 po de diamètre, 1 po de hauteur, filetage 5/16-18

Article nº : WBB831530