Prix : 95,95 $
Nous vous informerons lorsque ce produit sera de retour en stock.
Cet article est actuellement en rupture de stock
Recevez un e-mail lorsque cet article est en stock
Adresse e-mail non valide
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Prime-Line® Style victorien Keyed mortaise verre bouton Lock Set classique finition Bronze, E 2497.
Bouton de verre, bronze classique plaqué plaques garnitures en acier et boîtier en acier. Boulon de verrouillage est clé activé tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 2-3/8" appuie-tête. Usage intérieur seulement. Comprend l’ensemble de cas verrouillage d’une mortaise, deux boutons, deux 2-1/4" W x 7" plaques de garniture de H, vis plaque et l’installation d’une grève.
Bouton de verre, bronze classique plaqué plaques garnitures en acier et boîtier en acier. Boulon de verrouillage est clé activé tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 2-3/8" appuie-tête. Usage intérieur seulement. Comprend l’ensemble de cas verrouillage d’une mortaise, deux boutons, deux 2-1/4" W x 7" plaques de garniture de H, vis plaque et l’installation d’une grève.
Poids &Dimensions
- Écartement 2-3/8 po (6,03 cm)
- Largeur 2-1/4 po (5,72 cm)
- Hauteur 7 in (17,78 cm)
- Épaisseur de porte 1-3/4 po (4,45 cm)
- Projection 1-7/8 po (4,76 cm)
- Poids 1,695 lbs (.77 kg)
Détails du produit
- Utilisation intérieure ou extérieure Intérieur
- Marque Prime-Line produits
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant E 2497
- Couleur Bronze
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Scott
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Prime-Line® Style victorien Keyed mortaise verre bouton Lock Set classique finition Bronze, E 2497
95,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit