Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Wilton 63302 modèle WS6 6" largeur mâchoires 6" 3-1/2" gorge profondeur Boutique étau W/Base pivotante d’ouverture

Wilton 63302 modèle WS6 6" largeur mâchoires 6" 3-1/2" gorge profondeur Boutique étau W/Base pivotante d’ouverture

Article nº : WBB503936

(3)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 619,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Wilton 11104 4" Jaw largeur 2-1/4" gorge profondeur généraliste étau d’établi avec Base pivotante

Wilton 11104 4" Jaw largeur 2-1/4" gorge profondeur généraliste étau d’établi avec Base pivotante

RIDGID® Modèle 16703 n ° 690 Power Drive Tri-Stand chaîne étau, 1/8" - 2-1/2 po

RIDGID® Modèle 16703 n ° 690 Power Drive Tri-Stand chaîne étau, - 1-8/2 1/2""

RIDGID® BC40215 810 1/2-8" capacité vis supérieure chaîne étau

RIDGID® BC40215 810 1/2-8" capacité vis supérieure chaîne étau

Yost 650C 5" étau mécanique

Yost 650C 5" étau mécanique

Étau d’établi utilitaire Yost 465 série Apprentice, 6-1/2 po

Étau d’établi utilitaire Yost 465 série Apprentice, 6-1/2 po

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 60 « L x 14 « D, Gris

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 60 « L x 14 « D, Gris

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Étaux de boutique Wilton ont bâtis lourds avec un corps de fer 30 000 lb/po2 construit à usage robuste et longue durée de vie. Chacun a la capacité de manutention de tuyaux ainsi que sur le banc de montage avec 3 messages offrant plus de stabilité et de maintien sécurisé de montage.

Caractéristiques :

  • Remplaçables par des mors supérieurs
  • base avec double verrouillage 360° pivotante pour un positionnement facile et rapide
  • Conçu pour des applications générales
  • Construit au handle de canal mâchoires différentes tailles de tuyau
  • Protecteurs en caoutchouc pincée point
  • Surface de travail de grande enclume
  • Moulages de fer 30 000 lb/po2

Poids &Dimensions

  • Largeur 8,7 po (22,1 cm)
  • Hauteur 9,7 po (24,64 cm)
  • Capacité de la mâchoire du tuyau 5/8 - 2 1/2 po
  • Capacité d’ouverture maximale 6 " dans
  • Longueur 18 in (45,72 cm)
  • Poids net 45,65 
  • Largeur de la mâchoire 6 in (15,24 cm)
  • Taille 6 in (15,24 cm)
  • Profondeur de la gorge 3-1/2 po (8,89 cm)

Détails du produit

  • Type de noix Centre
  • Type Banc & Pipe combinaison étau
  • Marque Wilton
  • Type de base 360° pivotant
  • Numéro de référence du fabricant 63302
  • Couleur Gris

Conformité et certifications

  • Certifications Certifié CSA
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    3
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
  • Reviewer : Michael

    Date de : Avril 23, 2019

    Bon étau pour le prix
    Votre commentaire :
    Il s’agit d’un étau à faible coût, mais c’est toujours un Wilton. Vous servira bien comme un étau boutique standard.
  • Reviewer : RONALD

    Date de : Avril 23, 2019

    accueil shop
    Votre commentaire :
    bien ne fini pas bâclée-émerillons lisse. fait tout ce que devrait faire un bon étau.
  • Reviewer : Jason

    Date de : Avril 23, 2019

    Vaut de l’argent !
    Votre commentaire :
    Nous avons remplacé notre vieux étaux avec ces nouveaux étaux Wilton... excellente qualité ! Parfait pour notre département de service auto !
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
Wilton 63302 modèle WS6 6" largeur mâchoires 6" 3-1/2" gorge profondeur Boutique étau W/Base pivotante d’ouverture

Wilton 63302 modèle WS6 6" largeur mâchoires 6" 3-1/2" gorge profondeur Boutique étau W/Base pivotante d’ouverture

Article nº : WBB503936