Prix : 345,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Rendez votre buffet plus attrayant. Finition mate en acier inoxydable en relief pour la force et le style. La conception tubulaire ajoute le style et l'intégrité structurale au cadre. Poignées latérales en nylon à haute température moulées pour un transport facile et frais au toucher. Kool-Touch® poignée de couvercle en nylon est facile à saisir et reste cool au toucher. Le cadre d'empilage prend moins d'espace lorsqu'il n'est pas utilisé. Inclut Super Pan 3® une casserole pleine grandeur, une casserole à eau, un couvercle de dôme, un cadre et un porte-carburant de 1. Capacité de 9 quarts.
Poids &Dimensions
- Largeur 14-5/16 po (36,35 cm)
- Longueur 25-5/8 po (65,09 cm)
- Hauteur 13-9/16 po (34,45 cm)
Détails du produit
- Capacité 9 qt
- Comprend Casserole de nourriture, bac à eau et 2 détenteurs de carburant
- Type Hannetons
- Famille de couleurs handle Noir
- Quantité par paquet 1
- Marque Vollrath Vollrath
- Série Chafers Dakota
- Matériau 18/8 inox
- Style Hanneton rectangulaire pleine grandeur
- Numéro de référence du fabricant 99860
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Rubbermaid® ProSave™ Storage Ingredient Bin, 23-1/2 « L x 11-1/2"L x 17"H, Blanc
Article nº : B56184
Pas encore évalué
299,95 $
Vollrath® Stock Pot 18,0 Qt (17,0 L)
Article nº : B208205
Pas encore évalué
345,95 $
Vollrath® Dakota™ 9 Qt Rectangle Chafer
345,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires