Puissant est le mot qui décrit le mieux ce mini vortexeur. Avec une orbite de 4 mm et une vitesse fixe de 2 800 tr/min, le Vornado vortexe instantanément même les plus gros échantillons, y compris des tubes de 50 ml presque pleins. Malgré son moteur puissant, le Vornado occupe un espace réduit de moins de 10 x 10 cm, ce qui lui permet de se glisser même sur les paillasses les plus encombrées. Son fonctionnement « Insta-Touch » active automatiquement le moteur par une légère pression sur la tête centrale du vortex. L'opération est fluide, silencieuse et efficace. Dès que la pression est relâchée, le vortexage s'arrête immédiatement. La conception unique de la tête du Vornado empêche les liquides de pénétrer dans le boîtier, prolongeant ainsi la durée de vie du moteur. L'appareil est disponible avec cinq couleurs de têtes différentes.
Vortexeur miniature Vornado™ de Benchmark Scientific, tête à coupelle bleue
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$365.95
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 3-11/16 po |
| Largeur | 3-7/8 po |
| Hauteur | 2-5/8 po |
| Poids | 1 lb |
| Orbite | 16 po |
| Volume | 50 mL |
Détails du produit
| Plage de températures de fonctionnement | +4 à 45 °C |
| Couleur | Bleu |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Plage de vitesse | 0-2800 tr/min |
| Tension | 240 V |
| Matériel | polypropylène |
| Description | Vortexeur miniature Vornado |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | BV101-B |
| Marque | Benchmark Scientifique |