Prix : 379,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Puissant est le meilleur mot pour décrire ce mini vortexer. Avec une orbite de 4 mm et une vitesse fixe de 2800 tr / min, le Vornado vortexe instantanément même les plus grands échantillons, y compris des tubes presque complets de 50 ml. Malgré son moteur puissant, le Vornado a un encombrement inférieur à 4x4 pouces, ce qui lui permet de s’adapter même sur le banc le plus encombré.Le fonctionnement lnsta-Touch signifie que le moteur est automatiquement activé avec une légère pression sur la tête de la tasse centrale. Le fonctionnement est fluide, silencieux et efficace. Lorsque la pression est retirée, le fonctionnement cesse immédiatement. La conception unique de la tête du Vornado empêche les liquides de pénétrer dans le boîtier, prolongeant ainsi la durée de vie du moteur. L’unité est disponible avec cinq couleurs de tête de tasse différentes.
Poids &Dimensions
- Largeur 3-7/8 po (9,84 cm)
- Hauteur 2-5/8 po (6,67 cm)
- Poids 1 lb (.45 kg)
- Longueur 3-11/16 po (9,37 cm)
- Orbite 3/16 en
- Volume 50 mL
Détails du produit
- Tension 100-240 V
- Description Vornado Miniature Vortexer
- Plage de vitesse 0-2800 tr/min
- Quantité par paquet 1
- Marque Benchmark Scientifique
- Plage de température de fonctionnement +4-45° C
- Matériau Polypropylène
- hertz 50/60 Hz
- Numéro de référence du fabricant BV101
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Benchmark Scientific MyFuge™12 Mini Centrifugeuse 100-240V (prise US)
Article nº : B3113838
Pas encore évalué
755,00 $
Benchmark Scientific Incu-Shaker™ Mini avec tapis en caoutchouc antidérapant
Article nº : B3113806
Pas encore évalué
6 189,00 $
Benchmark Scientific BenchMixer Vortex Mixer
Article nº : B3113808
Pas encore évalué
469,95 $
Vortexer miniature Vornado™ scientifique de référence, tête de coupe Grey
379,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires