Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Speakman

Référence :WBB1170517

Référence fabricant : VS-232007

Système de douche combiné Speakman VS-232007 Anystream® avec pommeau de douche et douchette

Description du produit
Le système de douche Napa™ Collection est un système multifonctionnel élégant et raffiné, doté d'un inverseur de jet bidirectionnel permettant d'alimenter soit une pomme de douche fixe, soit une douchette. Offrant une expérience de douche luxueuse grâce à la technologie de jet massant et rotatif Anystream® 360° de Speakman, disponible avec l'une ou l'autre pomme de douche, ce système apporte la touche d'élégance idéale pour une salle de bain haut de gamme. Son système de piston breveté résiste aux dépôts de calcaire et aux sédiments, facilitant ainsi le nettoyage et l'entretien. Conçu pour les raccords de plomberie standard américains, ce système s'installe facilement sur les bras de douche existants. Disponible en chrome poli et en nickel brossé, il s'harmonise avec tous les styles de décoration et constitue le choix idéal pour une douche d'exception.

Caractéristiques:
  • Fabriqué en plastique technique léger Speakman
  • Garantie limitée à vie
  • Tuyau métallique de 60 pouces et support de montage inclus
  • Technologie brevetée Anystream® 360°
  • Performances de pulvérisation constantes même sous faible pression d'eau
  • Buses autonettoyantes
  • Speakman depuis 1869™
PRIX
$339.95

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Taille de la connexion2 po
Longueur du tuyau60 po
Diamètre de la face3-1/2 po

Détails du produit

Nombre de jets10
Nombre de pommes de douche2
CouleurArgent
SérieAnystream Napa
Gallons par minute2.5 gal/min
Buse autonettoyanteOui
Tuyau inclusOui
Barre coulissante incluseNon
Litres par minute9.5 LPM
Contrôle de pause/de débit continuNon
Emplacement de montageMur
MatérielLaiton et plastique
DescriptionSystème de douche combiné avec pommeau de douche et douchette
Style de connexionTuyau fileté
Modèle de pulvérisation6
Référence fabricantVS-232007
MultifonctionOui
FormeRond
MarqueSpeakman

Conformité et certifications

Certifié WaterSenseNon
Conforme à l'ADANon